Elektronikai skirtų replių asortimentas 6

Prekės Nr.: 954925 6
reikia užklausti
Yra sandėlyje
43 vnt. yra sandėlyje
  • Putplasčio charakteristika LD45, storis: 30
  • Stalčiaus užpildymo lygis G: 10×10

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Putplasčio charakteristika LD45, storis 30 mm
Stalčiaus užpildymo lygis G 10×10
Plotis 250 mm
Gylis 250 mm
Plotis  G 10
Gylis  G 10
Įrankių skaičius 6
Modelis su replėmis
Svoris 0,455 kg
Produkto rūšis Putplasčio įdėklas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 954925 6
EAN / GTIN 4062406156121

Aprašymas

Modelis:

Populiarių įrankių rinkiniai dviejų spalvų PE kieto putplasčio įdėkle. Uždarų porų puta atspari alyvai ir į ją visiškai nesusigeria joks skystis. Viršutinė danga tamsiai pilkos spalvos, apatinės dalies kontrastinė pilka spalva įspėja, kad trūksta įrankio.

Tiekiama:

Kietojo putplasčio įdėklas, tuščias Nr. 952001 dyd. 954925: 1 vnt.
GARANT šoninio kirpimo žnyplės elektronikai, standartinės Nr. 726210 dyd. 125: 1 vnt.
GARANT šoninio kirpimo žnyplės elektronikai, smailios Nr. 726250 dyd. 125: 1 vnt.
GARANT smailios replės elektronikai Nr. 727170 dyd. 140: 1 vnt.
GARANT easyPick smulkių dalių dėžutė 951211 dyd. 3×3/1: 3 vnt.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys