Elektroniktångsortiment 6

Art-nr: 954925 6
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
43 styck i lager
  • Hårdskumegenskap LD45, tjocklek: 30
  • Fyllnadsgrad i låda i G: 10×10

Produktdetaljer

Tekniska data

Hårdskumegenskap LD45, tjocklek 30 mm
Fyllnadsgrad i låda i G 10×10
Bredd 250 mm
Djup 250 mm
bredd i G 10
djup i G 10
Antal verktyg 6
Utförande med tänger
vikt 0,455 kg
Produktslag Cellplastinlägg

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 954925 6
EAN/GTIN 4062406156121

Benämning

Utförande:

Vanliga verktygssortiment i tvåfärgade PE-cellplastinsatser. Cellplastens slutna porer gör att den är oljebeständig och inte tar upp några vätskor. Täckskiktet är antracitfärgat, den underliggande grå kontrastfärgen visar om verktyg saknas.

Leveransinnehåll:

Cellplastinsats, tom, nr 952001 storlek 954925: 1 st.
GARANT elektroniksidavbitare normal nr 726210 storlek 125: 1 st.
GARANT elektroniksidavbitare spetsig nr 726250 storlek 125: 1 st.
GARANT elektronikspetstång nr 727170 storlek 140: 1 st.
GARANT easyPick smådelsbehållare nr 951211 storlek 3×3/1: 3 st

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar