Vertikálna skriňa s dierovanou stenou, šírka 30G s Krídlové dvere s priezorom, Výška: 2000

Č. pol.: 942112 2000
Nový produkt
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
2000
na vyžiadanie
Dodanie za >8 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.

Štandardné konfigurácie majú zvyčajne rýchlejšie dodacie lehoty.

Vybrať variant a počet kusov

Výška Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

  • Vertikálny výsuv Nosnosť: 80
  • Nosnosť police/maximálne plošne rozložené zaťaženie priečinka (na kov): 100
  • Nosnosť skriňového puzdra vnútri: 1 000
  • Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv): 100
  • Uhol otvárania dvier: 250

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Vertikálny výsuv Nosnosť 80 kg
Nosnosť police/maximálne plošne rozložené zaťaženie priečinka (na kov) 100 kg
Nosnosť skriňového puzdra vnútri 1 000 kg
Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv) 100 %
Uhol otvárania dvier 250 Stupeň
Raster dierovanej steny Hoffmann 9×9 mm
Cylindrický zámok modulárna zásuvka
Voľba farieb RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Výška 2 000 mm
Šírka 750 mm
Hĺbka 500 mm
Šírka v G 30
Hĺbka v G 20
Vertikálny výsuv Úžitková výška 1 692 mm
Vertikálny výsuv Úžitková hĺbka 456 mm
Počet vertikálnych výsuvov 1
Počet políc 5
Prevedenie vertikálna skriňa s dierovanou stenou
Hmotnosť 116 kg
Druh produktu Vertikálna skriňa

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 942112 2000
EAN/GTIN 4069515001038
Číslo výrobcu 942112 2000
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Prevedenie:

Vertikálne skrine s dierovanou stenou s kulisovými výsuvmi a krídlovými dverami, sú zvnútra vystužené a uzamykateľné vďaka 2-zložkovej posuvnej rukoväti Haptoprene® s cylindrickým zámkom. So samonosnými vertikálnymi výsuvmi, s □ 9 × 9 mm v mriežke 37 mm na upevnenie háčikov a držiakov GARANT easyFix, ako aj s príslušenstvom pre perforovanú stenu. Dierované steny prestaviteľné v mriežke 25 mm. Dierované steny sú vedené teleskopickými lištami. Nosnosť na výsuv je 80 kg.
Skriňa so stredovým rozčlenením, s □ 9 × 9 mm v mriežke 37 mm na upevnenie háčikov a držiakov GARANT easyFix. Užitočná plocha oboch strán na vertikálny výsuv 1,54 m2.

Lakování:

Štandardne je korpus a výsuvy v svetlosivej farbe RAL 7035, dvere v antracitovej farbe RAL 7016, s práškovou povrchovou úpravou.

Poznámka:

Vhodné príslušenstvo, ako háčiky a držiaky GARANT easyFix atď., nájdete v skupine 95.
Nie je možné inštalovať žiadne ďalšie perforované stenové výsuvy.
Podľa TÜV GS certifikácia sú všetky skrinky bezpodmienečne zabezpečené proti preklopeniu.

Warning:

Použitie zodpovedajúce danému účelu
  • Rozsah pohybu dverí nechajte voľný a dvere majte zatvorené.
  • Odkladacie poličky na uloženie a uskladnenie nástrojov.
  • Police na uloženie a uskladnenie obrobkov a nástrojov.
  • Na priemyselné použitie v interiéri.
  • Použitie na suchých a pevných podlahách.
  • Zabezpečte skriňu proti prevráteniu.
  • Používajte len v technicky bezchybnom a prevádzkovo bezpečnom stave.
  • Upravte a prestavujte len so schváleným príslušenstvom spol. Hoffmann Group.
  • 2.2.1.
  • Vertikálna skriňa, vertikálne výsuvy s perforovanou stenou na uchytenie nosičov náradia, odkladacích vaničiek alebo príslušenstva pre perforovanú stenu, háčiky a držiaky GARANT easyFix.
  • Police nemožno zavesiť do výsuvov.

Nesprávne použitie
  • Nevykonávajte svojvoľné prestavby.
  • Nepreťažujte skriňu, perforované steny a police.
  • Neumiestňujte ani neukladajte do skrine, zásuviek ani na police.
  • Na skriňu neukladajte žiadne prečnievajúce predmety.
  • Predmety neukladajte prudkými pohybmi.
  • Neskladujte žiadne horľavé alebo chemické kvapaliny.
  • Neskladujte žiadne potraviny.
  • Nepoužívajte v priestoroch s nebezpečenstvom výbuchu.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky