Pre túto položku je dostupný iný variant:

Mechanické kliešte pochrómované zaoblené špicaté, rovné, Celková dĺžka: 200

Č. pol.: 716601 200
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Celková dĺžka Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

  • Tvar: rovný

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Celková dĺžka 200 mm
Dĺžka čeľustí 73 mm
Norma DIN ISO 5745
Tvar rovný
Rukoväť Viaczložkový plášť
Materiál Chróm-vanádiová elektrooceľ, zápustkovo kovaná a kalená v oleji
Povrch chrómovaná
Druh produktu Uchopovacie kliešte

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 716601 200
EAN/GTIN 4003773039594
Číslo výrobcu 38 15 200
Výrobca/zodpovedná osoba KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Popis

Prevedenie:

Chrómované kliešte, rukoväti s viaczložkovými úchopmi a rozhraním KNIPEXtend.
KNIPEXtend sa používa na pripojenie rozšírení, ako sú napríklad svorky ColorCode (CCC) na individuálne prispôsobenie alebo svorky TetheredTool (TTC) na pripojenie ochrany proti pádu TetheredTools.

Norma:

DIN ISO 5745

Materiál:

Chróm-vanadiová elektrooceľ, zápustkovo kovaná a kalená v oleji.

Poznámka:

Predchádzajúci model č. 716600 je možné objednať až do dostupnosti modelov KNIPEXtend.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka