Klešče za mehanike, kromirane ovalno-koničaste, ravne, Celotna dolžina: 200mm

Št. art.: 716601 200
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Celotna dolžina (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta klešč Klešče za mehanike
Barva modra; rdeča
Oblika čeljusti/vilic ovalno
Položaj čeljusti/vilic ravna
Dolžina čeljusti/vilic 73 mm
Širina čeljusti/vilic 17,5 mm
Izvedba čeljusti/vilic hrapavo
Oblika konice koničasto
Položaj konice ravno
Vrsta zgloba skoznji členek
Fina regulacija zeva nein
Z odpiralno vzmetjo da
Izvedba 2K-držalo
Material, ročaj ovito v gumo; umetne mase
Vsebina posamezni del
Vrsta izdelka ploske/okrogle klešče
Material krom-vanadijevo električno jeklo
Površina kromirano
Postopek izdelave kaljeno v olju; kovani v utopu
Standard DIN ISO 5745
Celotna dolžina 200 mm
Držalo/ročaj ročaj

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 716601 200
EAN/GTIN 4003773039594
Številka proizvajalca 38 15 200
Proizvajalec/odgovorna oseba KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Opis

Izvedba:

Kromirane klešče, ročaja z večkomponentnima tulcema in vmesnik KNIPEXtend.
Vmesnik KNIPEXtend se uporablja za priključitev razširitev, kot so sponke ColorCode (CCC) za individualizacijo ali sponke Tethered Tool (TTC) za pritrditev naprave za zaščito pred padci TetheredTools.

Standard:

DIN ISO 5745

Material:

Kromvanadijevo električno jeklo, kovano v utopu in kaljeno v olju.

Opomba:

Prejšnji model art. 716600 je še vedno mogoče naročiti do razpoložljivosti modelov KNIPEXtend.