Szczypce mechanika, chromowane, owalne, ostre, proste, długość całkowita: 200mm

Nr art.: 716601 200
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
159 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość całkowita (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Materiał Stal elektrolityczna, chromowo-wanadowa
Długość całkowita L 200 mm
Długość szczęk 73 mm
Szerokość szczęk 17,5 mm
Powierzchnia powierzchnia chromowana
Ze sprężyną rozwierającą tak
Kształt szczęk Kształt owalny; prostych; spiczasta
Wykonanie szczęk wersja gładka
Typ przegubu Przegub przetykowy
Precyzyjna regulacja z zapadką nie
Kolor Niebieskie; Czerwony
Materiał, uchwyt z tworzywa sztucznego
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Szczypce
Metoda produkcji Hartowane w oleju; Kute matrycowo
Norma DIN ISO 5745
Trzonek/uchwyt uchwyt

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 716601 200
EAN / GTIN 4003773039594
Numer producenta 38 15 200
Producent/osoba odpowiedzialna KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Opis

Wykonanie:

Szczypce chromowane, uchwyty z nasadkami z różnych rodzajów materiału i złączem KNIPEXtend.
KNIPEXtend służy do łączenia rozszerzeń, takich jak ColorCode Clips (CCC) do indywidualnego dopasowania lub TetheredTool Clips (TTC) do umieszczania zabezpieczenia przed upadkiem Tethered Tools.

Norma:

DIN ISO 5745

Materiał:

Stal elektryczna chromowo-wanadowa, kuta matrycowo i hartowana w oleju.

Wskazówka:

Poprzedni model nr 716600 można nadal zamawiać, dopóki dostępne są modele KNIPEXtend.