Cleşte de mecanic, cromat oval-ascuţit, drept, Lungimea totală: 200mm

Cod articol.: 716601 200
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
239 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungimea totală (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Material Oţel electric crom-vanadiu
Lungimea totală L 200 mm
Lungimea fălcilor/gurii 73 mm
Lăţime fălci/gură 17,5 mm
Suprafaţă cromat
Cu arc deschidere da
Forma fălcilor/gura Oval; ascuţită; drept
Execuția obrajilor/gurii lis
Tip de îmbinare Articulaţie introdusă
Grilă cu opțiune de ajustare fină nu
Culoarea albastru; roşu
Material, mâner plastic
Cuprins o singură parte
Tip produs Cleşte de prindere
Procesul de fabricație Călit în ulei; Forjat în matriţă
Standard DIN ISO 5745
Coadă/mâner mâner

Identificare și clasificare

Cod articol 716601 200
EAN / GTIN 4003773039594
Număr producător 38 15 200
Producător/responsabil KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Descriere

Execuţie:

Cleşte cromat, mânere cu manşoane din mai multe componente şi interfaţă KNIPEXtend.
KNIPEXtend este utilizat pentru conectarea extensiilor, cum ar fi ColorCode Clips (CCCs), pentru personalizare, sau TetheredTool Clips (TTCs), pentru ataşarea unui dispozitiv TetheredTools contra căderii.

Standard:

DIN ISO 5745

Material:

Oţel electric crom-vanadiu, forjat în matriţă şi călit în ulei.

Notă:

Modelul anterior nr. 716600 poate fi comandat până la disponibilitatea modelelor KNIPEXtend.