{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| comprimento total | 200 mm | |
| Comprimento do mordente | 73 mm | |
| Norma | DIN ISO 5745 | |
| Forma | reto | |
| Punho | Manga multicomponente | |
| Material | Aço elétrico cromo-vanádio, forjado por estampagem e temperado a óleo | |
| Superfície | cromado | |
| Tipo de produto | Alicate de preensão |
| Número do artigo | 716601 200 | |
| EAN/GTIN | 4003773039594 | |
| Número do fabricante | 38 15 200 | |
| Fabricante/responsável | KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de |