Mekanikertang, forkromet oval-spids, lige, Hel længde: 200mm

Art.-nr.: 716601 200
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
251 styk på lager

Vælg variant og styktal

Hel længde (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Materiale krom-vanadium-elektrostål
Længde i alt L 200 mm
Længde, kæber/mund 73 mm
Bredde, kæber/mund 17,5 mm
Overflade forkromet
Med returfjeder ja
Form, kæber/mund lige; oval; spids
Version, kæber/mund glat
Type, led gennemgående led
Mulighed for klik-finjustering nej
Farve blå; rød
Materiale, greb kunststof
Indhold enkelt del
Produkttype Gribetang
Fremstillingsproces oliehærdet; sænksmedet
Standard DIN ISO 5745
Skaft/greb greb

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 716601 200
EAN/GTIN 4003773039594
Producentnummer 38 15 200
Producent/ansvarlig person KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Betegnelse

Udførelse:

Forkromet tang, håndtag med multi-komponent greb og KNIPEXtend-interface.
KNIPEXtend bruges til at forbinde udvidelser, såsom ColorCode Clips (CCCer) til tilpasning eller TetheredTool Clips (TTCer) til fastgørelse af en TetheredTools-faldsikringsanordning.

Norm:

DIN ISO 5745

Materiale:

Krom-vanadium-elektrostål, sænksmedet og oliehærdet.

Bemærk:

Tidligere model nr. 716600 kan stadig bestilles, indtil KNIPEXtend-modellerne er tilgængelige.