Mechanikų replės, chromuotos ovalios smailios, tiesios, Bendras ilgis: 200mm

Prekės Nr.: 716601 200
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
259 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Bendras ilgis (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Apdirbama medžiaga chromo-vanadžio plienas, lydytas elektros krosnyje
Visas ilgis L 200 mm
Ilgis žiaunsos / veržliaraktis 73 mm
Paviršius chromuot.
Su atidarymo spyruokle taip
Spalva mėlyna; raudona
Formos žiaunos / veržliaraktis ovalo; smailu; tiesus
Žiaunų / veržliarakčių modelis lyg.
Lanksto tipas kiauras lankstas
Modelis 2 K
Medžiaga, rankena iš plastiko
Turinys atskira dalis
Produkto rūšis Sugriebimo replės
Gamybos metodas grūdint. alyva; kaldint. štampuojant
Standartas DIN ISO 5745
Kotas / rankena rankena

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 716601 200
EAN / GTIN 4003773039594
Gamintojo numeris 38 15 200
Gamintojas / atsakingas asmuo KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Germany, www.knipex.de

Aprašymas

Modelis:

Replės chromuotos replės, keliais komponentais padengtos rankenos ir KNIPEXtend sąsaja.
KNIPEXtend naudojama prijungti priedus, pvz., ColorCode Clips (CCSs) individualaus pritaikymo tikslais arba TetheredTool Clip (TTCs), kad būtų galima prijungti Tethered Tools apsaugos nuo nukritimo įtaisą.

Standartas:

DIN ISO 5745

Apdirbama medžiaga:

Chromo-vanadžio plienas, lydytas elektros krosnelėje, kaldintas štampavimo būdu ir grūdintas alyvoje.

Pastaba:

Ankstesnį modelį Nr. 716600 vis tiek galima užsisakyti, kol bus prieinami KNIPEXtend modeliai.