Pinza per meccanica cromata becchi diritti mezzotondi a punta 200 mm

Codice art.: 716601 200
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
77 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza complessiva 200 mm
Lunghezza griffe 73 mm
Norma DIN ISO 5745
Forma Diritte
Impugnatura Rivestimento in multicomponente
Materiale Acciaio al cromo-vanadio, forgiato e temprato in bagno d’olio
Superficie cromato
Tipo di prodotto Pinza

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 716601 200
EAN / GTIN 4003773039594
Codice del produttore 38 15 200

Descrizione

Esecuzione:

KNIPEXtend permette di collegare elementi aggiuntivi, come le clip ColorCode (CCC) per la personalizzazione o le clip Tethered Tool (TTC) per il fissaggio di una protezione anticaduta TetheredTools.
Pinze cromate, manici con rivestimenti multicomponente e interfaccia KNIPEXtend.

Norma:

DIN ISO 5745

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, forgiato e temprato in bagno d’olio.

Nota:

Il modello precedente n. art. 716600 può ancora essere ordinato fino a quando non saranno disponibili i modelli KNIPEXtend.