Postoji alternativa za ovaj artikl:

Mehaničarska kliješta, kromirana ovalno šiljasti, ravno, Ukupna duljina: 200mm

Artikl br.: 716601 200
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Ukupna duljina (mm) Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

  • Oblik: ravni

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ukupna duljina 200 mm
Duljina čeljusti 73 mm
Standard DIN ISO 5745
Oblik ravni
Drška Višekomponentna navlaka
Materijal Krom-vanadij elektročelik, upušteno iskovan i kaljen uljem
Površina kromirani
Vrsta proizvoda Stezna kliješta

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 716601 200
EAN / GTIN 4003773039594
Broj proizvođača 38 15 200
Proizvođač/odgovorna osoba KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Opis

Izvedba:

kliješta Chromed, ručke s višekomponentnim pokrovima i KNIPEXAIEND Prihvat.
KNIPEXtend se koristi za povezivanje ekstenzija, kao što su kopče ColorCode Clips (CCC) za prilagođavanje ili kopče za alat Tethered Tool Clips (TTC) za pričvršćivanje uređaja za zaštitu od pada TetheredTools.

Standard:

DIN ISO 5745

Materijal:

Krom-vanadij elektročelik, upušteno iskovan i kaljen u ulju.

Napomena:

Prethodni model br. 716600 još uvijek se može naručiti do dostupnosti modela KNIPEXtend.