{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Materiál | Chromvanadiová elektroocel | |
| Celková délka L | 200 mm | |
| Délka čelistí/svěrné čelisti | 73 mm | |
| Šířka čelistí/svěrné čelisti | 17,5 mm | |
| Povrch | chromované | |
| S otevírací pružinou | ano | |
| Tvar čelistí/svěrné čelisti | Oválná; ostré; přímý | |
| Provedení čelistí/svěrné čelisti | hladké | |
| Typ kloubu | Protažený kloub | |
| Možnost jemného nastavení v rastru | ne | |
| Barva | Modrá; červená | |
| Materiál, rukojeť | plast | |
| Obsah | jednotlivý díl | |
| Druh produktu | Svěrné kleště | |
| Výrobní proces | Kalené v olejové lázni; Zápustkově kované | |
| Norma | DIN ISO 5745 | |
| Násada/rukojeť | rukojeť |
| Katalogové číslo | 716601 200 | |
| EAN / GTIN | 4003773039594 | |
| Číslo výrobce | 38 15 200 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de |