Univerzálna súprava náradia XXL 70-dielna, Počet dielov: 70

Č. pol.: 685502 70
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Počet dielov Nastavte cenu 70 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

  • Stupeň ochrany krytom IP: IP X4
  • Pohonný štvorhran: 1/2

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Stupeň ochrany krytom IP IP X4
Hmotnosť 11 kg
Počet dielov 70
Pohonný štvorhran 1/2 palec
Druh produktu Sortiment nástrojov

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 685502 70
EAN/GTIN 4067263309154
Číslo výrobcu 685502 70
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Prevedenie:

Systémový kufor L-BOXX® z plastu ABS odolného proti nárazom a úderom, úplne chránené proti striekajúcej vode. Robustný prepínací mechanizmus umožňuje jednoduché a rýchle pripojenie, príp. odpojenie od kufra, ako aj prepravu niekoľkých plastových systémových kufrov do hmotnosti až 40 kg. Kryt s možnosťou zaťaženia až 100 kg, objem naloženia až 25 kg.

Funkce:

IPX4: Existuje ochrana proti striekajúcej vode zo všetkých smerov, ale žiadna ochrana pred cudzími predmetmi alebo dotykom.

Rozsah dodávky:

Nástrčné hlavice 12-hranné: 1 ks Č. 642129 Veľ. 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 34
Zástrčné hlavice 6-hranné: 1 ks Č. 643229 Veľ. 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14
T-rukoväť: 1 ks č. 641329 veľ. 295
Predĺženie: 1 ks Č. 641029 Veľ. 75; 125; 250
Kardanový kĺb: 1 ks č. 641629 veľ. 1/2
račňa: 1 ks č. 640025 veľ. 1/2
Zvinovací meter: 1 ks č. 462201 veľ. 2,5
Očko-vidlicový kľúč: 1 ks Č. 613600 Veľ. 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24
Kombinované kliešte: 1 ks č. 700940 veľ. 160
Ploché zaoblené kliešte: 1 ks č. 713040 veľ. 200
Bočné štiepacie kliešte: 1 ks č. 724840 veľ. 160
Plochý skrutkovač: 1 ks Č. 660032 Veľ. 2; 3,5; 5,5; 6,5
Skrutkovač na skrutky Phillips: 1 ks Č. 667702 Veľ. 1; 2
Súprava 6-hranných uhlových skrutkovačov s guľovou hlavou: 1 ks č. 627132 veľ. 9
Rezací nôž s odlamovacími čepeľami 18 mm: 1 ks č. 845020 veľ. 18
Vložka veka: 1 ks č. 693352
Skladovanie v: L-BOXX® Č. 693330 Veľ. 238

Poznámka:

Dodáva sa s triedeným náradím v L-BOXX®.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka