• Nous déménageons!
    À partir du 12 décembre prochain, l’eShop de Suisse ne sera plus disponible en raison d’un changement de système.
    À partir du 15 décembre, vous trouverez le nouvel eShop sous sfs.ch.
    Les clients recevront au préalable un courriel renfermant toutes les informations importantes.

Jeu d’outils universels XXL 70 pièces, Nombre de pièces: 70

Réf.: 685502 70
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre de pièces Fixer le prix 70 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Indice de protection IP: IP X4
  • Carré d'entraînement: 1/2

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Indice de protection IP IP X4
Poids 11 kg
Nombre de pièces 70
Carré d'entraînement 1/2 pouce
Type de produit Jeu d'outils

Identification et classification

Référence article 685502 70
EAN / GTIN 4067263309154
Réf. fabricant 685502 70
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Valise L-BOXX® en plastique ABS antichocs, complètement étanche aux projections d’eau. Le mécanisme d’encliquetage robuste permet d’assembler ou de séparer rapidement et aisément la valise ainsi que le transport de plusieurs valises combinables associées jusqu’à 40 kg. Charge admissible max. du couvercle: 100 kg, capacité de chargement max.: 25 kg.

Fonctionnement:

IPX4: Protection contre les projections d'eau de toutes directions, mais pas de protection contre les corps étrangers ou le contact.

Livraison:

Douilles 12 pans: 1 de chaque 642129 réf. 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 34
Douilles tournevis 6 pans: 1 de chaque 643229 réf. 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14
Poignées transversales: 1 pièce 641329 réf. 295
Rallonges: 1 de chaque 641029 réf. 75; 125; 250
Cardans: 1 pièce 641629 réf. 1/2
cliquet: 1 pièce 640025 réf. 1/2
Mètres-rubans: 1 pièce 462201 réf. 2,5
Clés mixtes: 1 de chaque 613600 réf. 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24
Pinces universelles: 1 pièce 700940 réf. 160
Pinces à becs demi-ronds: 1 pièce 713040 réf. 200
Pinces coupantes diagonales: 1 pièce 724840 réf. 160
Tournevis pour vis à fente, 1.2 x 7.0 x 125 mm: 1 de chaque 660032 réf. 2; 3,5; 5,5; 6,5
Tournevis pour vis Phillips: 1 de chaque 667702 réf. 1; 2
Jeu de clés mâles coudées 6 pans avec tête sphérique: 1 pièce 627132 réf. 9
Cutter avec lames cassables 18 mm: 1 pièce 845020 réf. 18
Couvercle: 1 pièce 693352
Présentation dans: L-BOXX® 693330 réf. 238

Remarque(s):

Les outils sont livrés rangés dans une valise L-BOXX®.

Téléchargements et documents

Produits adaptés