Izvedba:
Plastični sistemski kofer L-BOXX® od ABS plastike otporne na udarce i zaštitom od prskanja vode. Robusni mehanizam na klik omogućava jednostavno i brzo sastavljanje odnosno odvajanje kofera te transport većeg broja kofera od plastike do 40 kg. Poklopac se može opteretiti težinom do 100 kg, kapacitet utovara do 25 kg.
Funkcija:
IPX4: Postoji zaštita od prskanja vode iz svih smjerova, ali nema zaštite od stranih tijela ili dodira.
Opseg isporuke:
12-kutni nasadni ključevi: Po 1 kom. br.
642129 vel. 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 34
Umeci za nasadni ključ šesterokutni: Po 1 kom. br.
643229 vel. 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14
T ručica: 1 kom br.
641329 vel. 295
Produžetak: Po 1 kom. br.
641029 vel. 75; 125; 250
Kardanski zglob: 1kom. br.
641629 vel. 1/2
Račna: 1kom. br.
640025 vel. 1/2
Tračni metar na namotavanje: 1 kom. br.
462201 vel. 2,5
Okasti ključ: Po 1 kom. br.
613600 vel. 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24
Kombinirana kliješta: 1 kom. br.
700940 vel. 160
Plosnato-obla kliješta: 1 kom. br.
713040 vel. 200
Bočni rezač: 1 kom. br.
724840 vel. 160
Ravni odvijač: Po 1 kom. br.
660032 vel. 2; 3,5; 5,5; 6,5
Phillips odvijač: Po 1 kom. br.
667702 vel. 1, 2
Garnitura 6-kutnih odvijača s kuglastom glavom: 1 kom. br.
627132 vel. 9
Cutter: 1 kom. br.
845020Umetak za poklopac: 1 kom. br.
693352Pohranjivanje u: L-BOXX® br.
693330 vel. 238
Napomena:
Isporuka se radi tako da su alati sortirani u L-BOXX® koferu.