Universalværktøjssortiment XXL 70 dele, Antal dele: 70

Art.-nr.: 685502 70
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
8 styk på lager

Vælg variant og styktal

Antal dele Sæt pris 70 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Egenskab vandafvisende
IP-kapslingsklasse IPX4
Emballage Systemkuffert (L-Boxx)
Antal medfølgende dele 70 stk.
Type, opbevaring indsats i hårdt skum
Skum forlaseret ja
Energiforsyning ingen energiforsyning
Vægt, samlet 11 kg
Mobilitet ++
Grad af beskyttelse / beskyttelsesklasse IP grad af beskyttelse
Produkttype værktøjs-sortiment

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 685502 70
EAN/GTIN 4067263309154
Producentnummer 685502 70
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Mobilitet: ++ Kunststof-systemkuffert L-BOXX® i slagfast og stødsikkert ABS-kunststof, helt stænkvandsbeskyttet. Den robuste klikmekanisme muliggør enkel og hurtig samling eller adskillelse af kufferterne samt transport af flere kunststof-systemkufferter samtidig op til 40 kg. Lågene kan klare op til 100 kg, lastkapacitet op til 25 kg.

Funktion:

IPX4: Der er beskyttelse mod stænkvand fra alle retninger, men ingen beskyttelse mod fremmedlegemer eller berøring.

Leveringsomfang:

Topnøgleindsatser, 12-kantede: 1 stk. af hver nr. 642129 str. 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 34
Skruetrækkerindsatser 6-kant: 1 stk. af hver nr. 643229 str. 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14
T-greb: 1 stk. nr. 641329 str. 295
Forlænger: 1 stk. nr. 641029 af hver str. 75; 125; 250
Kardanled: 1 stk. nr. 641629 str. 1/2
Skralde: 1 stk. nr. 640025 str. 1/2
Båndmål: 1 stk. nr. 462201 str. 2,5
Ringgaffelnøgle: 1 stk. nr. 613600 af hver str. 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24
Kombinationstang: 1 stk. nr. 700940 str. 160
Spidstang: 1 stk. nr. 713040 str. 200
Skævbider: 1 stk. nr. 724840 str. 160
Ligekærvskruetrækker: 1 stk. nr. 660032 i hver str. 2; 3,5; 5,5; 6,5
Skruetrækker til Phillips: 1 stk. af hver nr. 667702 str. 1; 2
Vinkelskruetrækkersæt, sekskant, med kuglehoved: 1 stk. nr. 627132 str. 9
Hobbykniv med knækklinger 18 mm: 1 stk. nr. 845020 str. 18
Indlæg i låg: 1 stk. nr. 693352
Opbevaring i: L-BOXX® nr. 693330 str. 238

Bemærk:

Leveres med sorteret værktøj i L-BOXX®.