Universalus įrankių rinkinys XXL 70 vnt., Atsuktuvų skaičius: 70

Prekės Nr.: 685502 70
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
8 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Atsuktuvų skaičius Rinkinio kaina 70 vienetai (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Sandėliavimo būdas putplasčio įdėklas
Mobilumas ++
Pridedamų dalių skaičius 70 vnt.
Bendras svoris 11 kg
IP apsaugos klasė IPX4
Savybė atspar. vandeniui
Gamintojo pavadinimas Universal-Werkzeugsortiment XXL 70-teilig
Pakuotė Lagaminas (L-Boxx)
Iš anksto glazūruotos putos taip
Maitinimas nėra energijos tiekimo
Apsaugos tipas / apsaugos klasė IP apsaugos laipsnis
Produkto rūšis įrankių rinkiniai

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 685502 70
EAN / GTIN 4067263309154
Gamintojo numeris 685502 70
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Mobilumas: ++ Plastikinis lagaminas L-BOXX® iš smūgiams atsparaus ABS plastiko, pilnai apsaugotas nuo drėgmės. Tvirtas užfiksavimo mechanizmas leidžia greitai ir paprastai uždėti ir nuimti vieną nuo kitos lagamino dalis, taip pat patogiai transportuoti kelis plastikinius lagaminėlius, uždėjus vieną ant kito, iki 40 kg. Leistina dangtelio apkrova iki 100 kg, talpos apkrova iki 25 kg.

Funkcija:

IPX4: Yra apsauga nuo drėgmės iš visų pusių, bet nėra apsaugos nuo svetimkūnių ar judinimo.

Tiekiama:

Atsuktuvo galvutės 12-briaunės: Po 1 vnt. Nr. 642129 dyd. 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 34
Atsuktuvo galvutės 6-briaunės: Po 1 vnt. Nr. 643229 dyd. 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14
Skersinė rankena: 1 vnt. Nr. 641329 dyd. 295
Prailgintuvas: Po 1 vnt. Nr. 641029 dyd. 75; 125; 250
Šarnyras: 1 vnt. Nr. 641629 dyd. 1/2
Terkšlė: 1 vnt. Nr. 640025 dyd. 1/2
Ruletė: 1 vnt. Nr. 462201 dyd. 2,5
Kombinuotas veržliaraktis: Po 1 vnt. Nr. 613600 dyd. 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24
Kombinuotos replės: 1 vnt. Nr. 700940 dyd. 160
Replės prailgintomis žiaunomis: 1 vnt. Nr. 713040 dyd. 200
Šoninio kirpimo žnyplės: 1 vnt. Nr. 724840 dyd. 160
Plokščias atsuktuvas: Po 1 vnt. Nr. 660032 dyd. 2; 3,5; 5,5; 6,5
Atsuktuvas, skirtas Phillips varžtams: Po 1 vnt. Nr. 667702 dyd. 1; 2
6-briaunių L formos raktų rinkinys su rutuline galvute: 1 vnt. Nr. 627132 dyd. 9
Peilis su nulaužiamomis geležtėmis 18 mm: 1 vnt. Nr. 845020 dyd. 18
Dangtelis: 1 vnt. Nr. 693352
Sudėta į: L-BOXX® Nr. 693330 dyd. 238

Pastaba:

Kiekvienam rinkiniui priskiriamas mobilumo lygis (nuo idealiai tinka mobiliajam naudojimui iki tinka labiau stacionariam naudojimui), kuris rodo, kiek šis asortimentas tinka mobiliajam naudojimui arba stacionariai darbo vietai.
Tiekiama su surūšiuotais įrankiais L-BOXX® lagamine.