Univerzalna garnitura orodja XXL 70-delna, Število delov: 70

Št. art.: 685502 70
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
4 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Število delov Nastavi ceno 70 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Vrsta IP-zaščite: IP X4
  • Pogonski 4-kotnik: 1/2

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta IP-zaščite IP X4
Masa 11 kg
Število delov 70
Pogonski 4-kotnik 1/2 col
Vrsta izdelka Garnitura orodja

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 685502 70
EAN/GTIN 4067263309154
Številka proizvajalca 685502 70
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Sistemski kovček L-BOXX® iz umetne mase ABS, odporne proti udarcem in trkom, v celoti zaščiten pred brizgajočo vodo. Robusten povezovalni mehanizem omogoča preprosto in hitro povezovanje oz. razstavljanje kovčkov ter transport več povezanih sistemskih kovčkov iz umetne mase do 40 kg. Pokrov je obremenljiv do 100 kg, kapaciteta polnjenja do 25 kg.

Funkcija:

IPX4: Obstaja zaščita pred brizganjem vode z vseh smeri, vendar ni zaščite pred tujki ali dotikanjem.

Obseg dobave:

12-kotni nasadni ključi: Po 1 kos art. 642129 vel. 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 34
6-robni vijačni nastavki: Po 1 kos art. 643229 vel. 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14
T-ročaj: 1 kos, art. 641329 vel. 295
Podaljšek: Po 1 kos art. 641029 vel. 75; 125; 250
Kardanski zglob: 1 kos art. 641629 vel. 1/2
Raglja: 1 kos art. 640025 vel. 1/2
Tračni meter: 1 kos art. 462201 vel. 2,5
Viličasto obročni ključi: Po 1 kos art. 613600 vel. 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24
Kombinirane klešče: 1 kos art. 700940 vel. 160
Polokrogle klešče: 1 kos art. 713040 vel. 200
Stranske ščipalne klešče: 1 kos art. 724840 vel. 160
Ploščati izvijač: Po 1 kos art. 660032, vel. 2; 3,5; 5,5; 6,5
Izvijač za profil Phillips: Po 1 kos art. 667702 vel. 1; 2
Garnitura ključev za notranji 6-kotnik, z okroglo glavo: 1 kos art. 627132 vel. 9
Nož s segmentnimi rezili 18 mm: 1 kos art. 845020 vel. 18
Vložek za pokrov kovčka: 1 kos art. 693352
Shranjevanje v: L-BOXX® art. 693330 vel. 238

Opomba:

Ob dobavi je orodje v kovčku L-BOXX®.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov