Conjunto de ferramentas universal XXL 70 peças, Número peças: 70

N.º do artigo: 685502 70
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Entrega subsequente
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Número peças Definir preço 70 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Tipo de proteção IP: IP X4
  • Quadrado de acionamento: 1/2

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de proteção IP IP X4
Peso 11 kg
Número de peças 70
Quadrado de acionamento 1/2 polegada
Tipo de produto Conjunto de ferramentas

Identificação e classificação

Número do artigo 685502 70
EAN/GTIN 4067263309154
Número do fabricante 685502 70
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Versão:

Caixa de sistema de plástico L-BOXX® feita de plástico ABS resistente a choques e a impactos, totalmente à prova de salpicos de água. O robusto mecanismo de clique permite uma ligação ou ligação fácil e rápida Separação das caixas e transporte de várias caixas de sistema de plástico em combinação de até 40 kg. As tampas podem ser carregadas até 100 kg, capacidade de carga até 25 kg.

Função:

IPX4: Há proteção contra salpicos de água de todas as direções, mas não há proteção contra corpos estranhos ou contacto.

Material fornecido:

Encaixes para chave de luneta de 12 faces: Cada 1 unid. n.º 642129 tam. 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 34
Insertos para chave de parafusos sextavada: Cada 1 unid. n.º 643229 tam. 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14
Cabo em T: 1 un. n.º 641329 tam. 295
Extensão: Cada 1 unid. n.º 641029 tam. 75; 125; 250
Articulação de cardan: 1 un. n.º 641629 tam. 1/2
Roquete: 1 un. n.º 640025 tam. 1/2
Fita métrica: 1 unid. n.º 462201 tam. 2,5
Chave combinada: Cada 1 unid. n.º 613600 tam. 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24
Alicate universal: 1 unid. n.º 700940 tam. 160
Alicate de pontas chatas: 1 unid. n.º 713040 tam. 200
Alicate de corte lateral: 1 unid. n.º 724840 tam. 160
Chave de parafusos de fenda: Cada 1 unid. n.º 660032 tam. 2; 3,5; 5,5; 6,5
Chave de parafusos para Phillips: Cada 1 unid. n.º 667702 tam. 1; 2
Jogo de chaves Allen sextavadas com cabeça esférica: 1 unid. n.º 627132 tam. 9
X-ato com lâminas de corte de 18 mm: 1 un. n.º 845020 tam. 18
Inserto para tampa: 1 unid. n.º 693352
Acondicionamento em: L-BOXX® n.º 693330 tam. 238

Nota:

Fornecido com uma ferramenta selecionada em L-BOXX®.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados