Set de scule universale XXL 70 buc., Număr de piese: 70

Cod articol.: 685502 70
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
8 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Număr de piese Setați prețul 70 bucăți (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tipul de depozitare Inserție din spumă dură
Mobilitate ++
Număr de piese incluse 70 buc.
Greutate totală 11 kg
Clasă de protecție IP IPX4
Caracteristici Impermeabil
Denumirea producătorului Universal-Werkzeugsortiment XXL 70-teilig
Ambalaj Cutie de scule (L-Boxx)
Spumă pre-laserizată da
Alimentare cu energie Fără alimentare cu energie
Tip de protecție / clasa de protecție Gradul de protecție IP
Tip produs Sortiment de scule

Identificare și clasificare

Cod articol 685502 70
EAN / GTIN 4067263309154
Număr producător 685502 70
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Mobilitate: ++ (potrivit pentru utilizarea mobilă)
Cutie din plastic L-BOXX® din material plastic ABS rezistent la lovituri şi şocuri, protejat complet contra stropirii cu apă. Mecanismul robust de închidere prin clic permite o îmbinare respectiv separare simplă şi rapidă a cutiilor, precum şi transportul mai multor cutii de scule din plastic în grup până la 40 kg. Capac cu capacitate portantă până la 100 kg, capacitate de încărcare până la 25 kg.

Funcţionare:

IPX4: Protecţie la stropirea cu apă din toate direcţiile, fără protecţie la introducerea de corpuri străine sau la atingere.

Livrare:

Biți de chei tubulare bi-hexagonale: Câte 1 buc. Cod 642129 Ref. 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 34
Biţi pentru şurubelniţă hexagonali: Câte 1 buc. Cod 643229 Ref. 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14
Mâner tip T: 1 buc. Cod 641329 Ref. 295
Prelungitor: Câte 1 buc. Cod 641029 Ref. 75; 125; 250
Articulaţie cardanică: 1 buc. Cod 641629 Ref. 1/2
Clichet: 1 buc. Cod 640025 Ref. 1/2
Ruletă: 1 buc. Cod 462201 Ref. 2,5
Chei combinate: Câte 1 buc. Cod 613600 Ref. 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24
Cleşte universal: 1 buc. Cod 700940 Ref. 160
Cleşte cu fălci rotunde late: 1 buc. Cod 713040 Ref. 200
Cleşte cu tăiere laterală: 1 buc. Cod 724840 Ref. 160
Şurubelniţă lată: Câte 1 buc. Cod 660032 Ref. 2; 3,5; 5,5; 6,5
Şurubelniţă pentru Phillips: Câte 1 buc. Cod 667702 Ref. 1; 2
Set de chei pentru șuruburi cu locaș hexagonal, cu cap sferic: 1 buc. Cod 627132 Ref. 9
Cuțit universal cu lamă de rupere 18 mm: 1 buc. Cod 845020 Ref. 18
Suport de capac: 1 buc. Cod 693352
Păstrare în: L-BOXX® Cod 693330 Ref. 238

Notă:

Fiecare configurație este prevăzută cu un nivel de mobilitate (de la ideală pentru utilizare mobilă până la mai potrivită pentru utilizare staționară), care indică în ce măsură sortimentul este potrivit pentru lucrări mobile sau pentru locul de muncă fix.
Livrarea se face cu sculele sortate în L-BOXX®.