Pre túto položku je dostupný iný variant:

Stranové štiepacie kliešte chrómované, opláštené rukoväte, Celková dĺžka: 140

Č. pol.: 724840 140
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
478 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Celková dĺžka Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Celková dĺžka 140 mm
Výkon v strihu mäkkého drôtu do ⌀ 2,8 mm
Výkon v strihu tvrdého drôtu do ⌀ 1,8 mm
Norma DIN ISO 5749
Rukoväť Viaczložkový plášť s dobre uchopiteľným povrchom Haptoprene®
Výrobný postup Indukčne kalené rezné hrany (cca 62 HRC)
Materiál Chróm-vanadiová oceľ
Povrch chrómovaná
Vysoko výkonné silové stranové štiepacie kliešte nie
s vypínateľnou otváracou pružinou nie
Druh produktu rezacie kliešte

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 724840 140
EAN/GTIN 4045197417015
Číslo výrobcu 724840 140
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Prevedenie:

Štíhly tvar s indukčne kalenými reznými hranami (cca 62 HRC).
Chrómované kliešte, rukoväte s ergonomicky optimalizovaným viaczložkovým plášťom, s dobre uchopiteľným povrchom z materiálu Haptoprene.

Norma:

DIN ISO 5749

Materiál:

Chróm-vanadiová oceľ, zápustkovo kovaná a kalená v oleji.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka