Univerzální sada nářadí XXL 70dílná, Počet přepážek: 70

Artiklové číslo: 685502 70
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
8 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Počet přepážek Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Typ ukládání a skladování Vložka z tvrzené pěny
Mobilita ++
Počet obsažených dílů 70 ks
Hmotnost celkem 11 kg
Typ krytí IP IPX4
Vlastnosti Nepromokavé
Obal Systémový kufr (L-Boxx)
Pěna předem opracovaná laserem ano
Zásobování energií Žádné napájení
Typ krytí/třída ochrany Stupeň krytí IP
Druh produktu Sady nářadí

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 685502 70
EAN / GTIN 4067263309154
Číslo výrobce 685502 70
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Mobilita: ++ (vhodné pro mobilní použití)
Plastový systémový kufr L-BOXX® z nárazuvzdorného plastu ABS, plná ochrana proti stříkající vodě. Robustní spojovací mechanismus umožňuje jednoduché a rychlé spojování, resp. oddělování kufrů i přepravu několika plastových systémových kufrů ve spojení až do 40 kg. Víko lze zatížit až do 100 kg, kapacita naložení až 25 kg.

Funkce:

IPX4: Je dána ochrana proti stříkající vodě ze všech směrů, avšak žádná ochrana před cizími tělesy nebo dotykem.

Rozsah dodávky:

Nástrčné hlavice 12hranné: Po 1 ks č. 642129 vel. 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 34
6hranné zástrčné hlavice: Po 1 ks č. 643229 vel. 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14
Vratidlo: 1 ks č. 641329 vel. 295
Prodloužení: po 1 ks č. 641029 vel. 75; 125; 250
Kardanův kloub: 1 ks č. 641629 vel. 1/2
ráčna: 1 ks č. 640025 vel. 1/2
Svinovací metr: 1 ks č. 462201 vel. 2,5
Očkoplochý klíč: Po 1 ks č. 613600 vel. 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24
Kombinované kleště: 1 ks č. 700940 vel. 160
Ploché zaoblené kleště: 1 ks č. 713040 vel. 200
Stranové štípací kleště: 1 ks č. 724840 vel. 160
Plochý šroubovák: Po 1 ks č. 660032 vel. 2; 3,5; 5,5; 6,5
Šroubovák pro šrouby Phillips: po 1 ks č. 667702 vel. 1; 2
Sada 6hranných úhlových šroubováků s kulovou hlavou: 1 ks č. 627132 vel. 9
Řezací nože s odlamovacími čepelemi 18 mm: 1 ks č. 845020 vel. 18
Vložka do víka: 1 ks č. 693352
Uložení v: L-BOXX® č. 693330 vel. 238

Poznámka:

Každá sestava je označena stupněm mobility (od „ideální pro mobilní použití“ až po „spíše vhodná pro stacionární použití“), který udává, do jaké míry je daná sestava vhodná pro mobilní použití nebo pro stacionární pracoviště.
Dodávka se uskutečňuje s roztříděným nářadím v boxu L-BOXX®.