Execuţie:
- Afişaj: Afișaj TFT mare de 1,3 inch, cu contrast ridicat, luminos, cu unghi de vizualizare stabil și dvizualizare rotativă pentru citirea comfortabilă a afișajului indiferent de aplicație. Cu afişaj pentru baterie şi pentru spaţiul de stocare.
- Afişaj: Peak (valoare maximă) şi Track (sincron).
- Îmbinări: Pot fi programate până la 100 de îmbinări individuale. Îmbinările filetate recurente se combină pentru a forma o secvenţă (până la 10 secvenţe, fiecare cu până la 10 îmbinări filetate). Îmbinările filetate şi secvenţele pot fi programate atât direct la cheie, cât şi, la fel de confortabil, prin aplicaţie.
- Aplicații radio disponibile: Aplicaţia HCT Windows şi aplicaţia mobilă HCT. Șurubelnița dinamometrică dispune de o interfaţă bidirecţională, poate fi însă operat şi individual (fără aplicaţie).
- Aplicații: Pentru activarea HCT Windows App, sunt necesare stickul Bluetooth®-Dongle cod 498999 STICK (licenţă) şi software-ul Windows App (https://hog.tools/win-app-hct). Aplicaţia mobilă HCT pentru iOS şi Android este disponibilă gratuit.
- Spaţiu de stocare: 1000 de valori măsurate cu marcaj de timp (incl. dată şi oră).
- Ieşire de date: Posibil prin Bluetooth® sau prin USB-C. Prin bluetooth®: Prin aplicaţie, ca fişier .csv, sau direct la șurubelnița dinamometrică, prin interfaţa HID, pentru o documentare digitală simplă şi comodă. Prin interfață USB-C: Datele pot fi exportate ca fişier csv.
- Autorizare radio: Șurubelnițele dinamometrice cu interfaţă Bluetooth® dispun de autorizare radio valabilă în toate ţările UE, Elveţia, Norvegia, Turcia și Marea Britanie.
- Protecţia cu parolă: poate fi folosită ca protecţie împotriva accesului neautorizat în meniu (parola master) şi pentru asigurarea înşurubărilor şi a planurilor de execuţie. De asemenea, se setează astfel încât o lucrare ulterioară, în cazul strângerii incorecte a şurubului, să se poată realiza doar după introducerea parolei.
- Semnalele de avertizare sunt tactile (prin vibraţii), optice (modificarea culorii pe afişaj, inel 180° LED bun vizibil cu „funcţie de semafor”) şi acustice (buzzer). Semnalele de avertizare tactile şi acustice pot fi dezactivate în funcţie de preferinţe.
- Clasă de protecţie IP40.
- Mânerul din două componente al șurubelniței dinamometrice asigură o ergonomie specială şi un grad ridicat de transmitere a forţei.
- Rezistent la uleiuri, unsori, carburanţi, lichide de frână şi Skydrol.
- Limbi: germană, engleză, spaniolă, italiană, franceză.
- Reglaj standard: Este posibilă resetarea la valorile reglajului din fabrică.
- Ora şi data sunt actualizate la șurubelniță automat, de îndată ce este realizată conexiunea cu aplicaţia.
- Afişarea versiunii de software cu număr de serie, contor de sarcină şi dată de calibrare.
- Reamintire a necesităţii de calibrare după numărul de solicitări.
- Toleranţe: Pot fi setate trei tipuri de toleranță. Toleranța relativă în %, toleranța absolută în unitatea setată și fereastra de toleranță.
- Coadă de cuplare cu schimbare rapidă cu suport biți magnetic.
- Unitate de măsură: cNm, Nm, lbfft, lbfin.
- Moduri: Afişare moment de rotaţie; declanşare moment de rotaţie.
Avantaj:
HCT Hoffmann Group Connected ToolsAvantajele transmiterii radio cu Bluetooth®:
- Transfer simplu de date: Printr-o apăsare de buton, rezultatul măsurătorii este trimis direct către aplicaţia dumneavoastră PC (de ex. Excel sau Word) sau către smartphone-ul dumneavoastră - niciun Dongle necesar.
- Libertate de mişcare: Niciun cablu de transmitere a datelor deranjant.
- Autonomie locală: Măsurătorile sunt realizate direct pe maşină şi transmisie prin radio către aplicaţia dumneavoastră.
- Transmitere sigură a datelor: Fără erori de citire sau de transfer - este posibilă interconectarea mai multor instrumente de măsurare.
La utilizarea dispozitivului de verificare dinamometrică HCT în combinaţie cu o cheie dinamometrică HCT:- Afişarea simultană a valorilor măsurate la cheia dinamometrică HCT şi la dispozitivul de verificare dinamometrică HCT, pe display-ul celui din urmă.
- Afişarea şi evaluarea automată a valorilor de vârf obţinute la cheia dinamometrică HCT şi la dispozitivul de verificare dinamometrică HCT.
- Cheile dinamometrice HCT blocate de suprasarcină pot fi reactivate cu ajutorul dispozitivului de verificare dinamometrică. (După activare, se recomandă calibrarea cheilor dinamometrice HCT).
Funcţionare:
IP40: Protecţie la introducerea de corpuri străine cu ⌀ > 1 mm, dar trebuie ferită de scule şi de sârme; nu prezintă niciun fel de protecţie la apă.
Standard:
Verificat conform DIN EN ISO 6789.
Precizie:
Moment de rotaţie: În sens orar şi antiorar ±2 %.
Livrare:
Cablu de date USB-C, 1 acumulator Li-Ion uzual tip 18650 3,6 V / 3400 mA (încărcabil direct la sculă prin mufa USB-C). Inclusiv cutie de plastic rezistentă.
Notă:
Acumulatoare suplimentare recomandate disponibile la Cod
081574 3500. Încărcător pentru 4 acumulatorare, disponibil opţional la Cod
081590 4ULTRA. Cheia dinamometrică GARANT poate fi integrată în orice sistem superior (de ex. MES) prin intermediul gateway-ului cod 650022 GATEWAY, utilizând open protocol.
Cheia dinamometrică GARANT este disponibilă la codUL
659023 şi ca variantă fără Bluetooth®.
Produsul se poate conecta la PC/laptop prin intermediul dispozitivului HCT Smart Dongle cod
498998 STICK, utilizând HID (fără software).
Warning:
Utilizare conform destinaţiei- A se utiliza pentru strângerea şi slăbirea controlată a şuruburilor şi piuliţelor.
- A se utiliza pentru măsurători în interior.
- A se utiliza pentru strângere la dreapta şi la stânga.
- A se utiliza numai în conformitate cu specificațiile indicate în datele tehnice.
- Respectați în special domeniul de măsurare admis și precizia specificată.
- Folosiţi-l doar dacă este în stare tehnică bună şi sigur pentru funcţionare.
- A se utiliza într-un mediu curat și fără praf pentru a evita erorile de măsurare.
- A se utiliza numai împreună cu capete de fixare potrivite la formă și model.
- Calibraţi şi ajustaţi cheia dinamometrică în mod regulat.
Utilizare necorespunzătoare- A nu se utiliza ca o sculă mecanică (de
- ex.
- răsucire, ciocănire, reglare).
- Evitaţi vibraţiile, mişcările smucite, zdruncinăturile şi lovirile.
- Manipulați cu grijă (nu apăsați prea tare).
- Respectați condițiile de mediu (fără căldură, fără atmosfere explozive).
- Nu efectuați modificări neautorizate.
- Deschideţi carcasa doar de la capacul compartimentului de baterii.
- Nu operați în exterior şi în încăperi cu umiditate ridicată a aerului.
- Nu depăşiţi momentul de rotaţie maxim al cheii dinamometrice, al cheii hexagonale de impact, al clichetului fix şi al dispozitivului de înşurubare.
- Nu montaţi componente care nu corespund specificaţiilor.