Elektronický momentový skrutkovač HCT, Maximálny uťahovací moment: 200

Č. pol.: 659021 200
Nový produkt
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.

  • 7,20 € PU (ks)
    Doba spracovania cca 1-3 pracovných dní
  • 7,20 € PU (ks)
    Doba spracovania cca 1-3 pracovných dní
  • 4,90 € PU (ks)
    Doba spracovania cca 1-3 pracovných dní

  • 91,80 € PU (ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
211 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Maximálny uťahovací moment Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

  • Smer vťahovania: uťahovanie doprava a doľava
  • Presnosť merania krútiaci moment: ±2
  • Rozhranie: Rozhranie Bluetooth®; USB rozhranie
  • Upínače bitov: F 6,3
  • Napojenie aplikácie: HCT (Hoffmann Group Connected Tools)

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Maximálny uťahovací moment 200 cNm
Smer vťahovania uťahovanie doprava a doľava
Presnosť merania krútiaci moment ±2 %
Rozhranie Rozhranie Bluetooth®; USB rozhranie
Upínače bitov F 6,3
Napojenie aplikácie HCT (Hoffmann Group Connected Tools)
Skúšobný protokol Skúšobný protokol výrobcu
Séria HCT
Celková dĺžka L 246 mm
Rozsah krútiaceho momentu 0,4 Nm - 2 Nm
Rozsah krútiaceho momentu 40 cNm - 200 cNm
Rozlíšenie 0,1 cNm
Hmotnosť 294 g
Ukazovateľ digitálna
Signalizácia spustenia akustická; haptická; optická
Princíp spúšťania vibračný motor
Forma pripojenia 1/4-palcový bitový upínač
Rádiová aplikácia HID (Human Interface Device); Mobilná aplikácia HCT; Aplikácia HCT Windows
Meracia technika elektronický
Údaje protokolovateľné áno
Nastavenie hodnoty spúšťania digitálny, nastaviteľný
Spätná väzba akustický signál; so zobrazením; s vypínaním
Odčítanie s možnosťou prepínania cNm; Nm; lbfft; lbfin
Merací proces Krútiaci moment
Prestaviteľnosť hodnoty spúšťania nastaviteľné
Norma DIN EN ISO 6789
Zásobovanie energiou Prevádzka s akumulátorom
Typ batérií 18650
Počet obsiahnutých akumulátorov 1
Druh batérie Li-Ion
Napätie akumulátora 3,6 V
Kapacita akumulátora 3,4 Ah
Vymeniteľná batéria áno
Druh produktu Momentový skrutkovač

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 659021 200
EAN/GTIN 4067263138365
Číslo výrobcu 659021 200
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Prevedenie:

  • Displej: Veľký 1,3-palcový TFT displej s vysokým kontrastom so stabilnými pozorovacími uhlami a otočným zobrazením na jednoduché prezeranie displeja nezávisle od použitia. S ukazovateľom stavu batérie a pamäte. Krútiaci moment a uhol natočenia sú viditeľné súčasne.
  • Ukazovateľ: Peak (limitná hodnota) a Track (súbežne).
  • Režimy: Indikujúce krútiaci moment; spúšťajúce krútiaci moment. Naprogramovať možno až 100 jednotlivých skrutkovaní. Opakujúce sa skrutkovania môžete zhrnúť do postupového plánu (až do 10 postupových plánov, v každom postupovom pláne až 10 skrutkovaní). Skrutkovania a postupové plány môžete naprogramovať na kľúči, ako aj pohodlne prostredníctvom aplikácie.
  • Možné rádiové aplikácie: Aplikácia HCT Windows a mobilná aplikácia HCT. Momentový skrutkovač má obojsmerné rozhranie, ale dá sa ovládať aj samostatne (bez aplikácie).
  • Aplikácie: Na aktiváciu aplikácie HCT Windows sa vyžaduje hardvérový kľúč Bluetooth® č. 498999 veľ. STICK (licencia) a softvér aplikácie Windows (https://hog.tools/win-app-hct). Mobilná aplikácia HCT je bezplatne dostupná pre iOS a Android.
  • Pamäťové miesto: 1 000 nameraných hodnôt s časovou pečiatkou (vrátane dátumu a času).
  • Výstup dát: Možný prostredníctvom Bluetooth® alebo USB-C. Prostredníctvom Bluetooth®: Prostredníctvom aplikácií ako súboru .csv alebo priamo na momentovom skrutkovači cez rozhranie HID na jednoduchú a pohodlnú digitálnu dokumentáciu. Prostredníctvom rozhrania USB-C: Dáta možno exportovať ako súbor vo formáte *.csv.
  • Certifikácia bezdrôtového prenosu: Momentové skrutkovače s rozhraním Bluetooth® majú platný certifikát na bezdrôtový prenos vo všetkých krajinách EÚ, Švajčiarsku, Nórsku, Turecku a Spojenom kráľovstve.
  • Ochrana heslom: Možná ochrana pred neoprávneným prístupom do Menu (hlavné heslo) a na zabezpečenie skrutkovaní a postupových plánov. Navyše možno nastaviť, že sa v prípade nesprávneho utiahnutia skrutky bude dať pokračovať v práci iba po zadaní hesla.
  • Varovné signály sú haptické (vibrácia), optické (zmena farby na displeji, dobre viditeľný 180° kruh LED s „funkciou semafora”) a akustické (bzučiak). Hmatové a akustické výstražné signály je možné ľubovoľne deaktivovať.
  • Trieda ochrany IP40.
  • 2-zložková rukoväť momentového skrutkovača má špeciálnu ergonómiu a vysoký prenos sily.
  • Odolná voči olejom, tukom, palivám, brzdovým kvapalinám a skydrolu.
  • Jazyky: Nemčina, angličtina, španielčina, taliančina, francúzština.
  • Výrobné nastavenie: Obnovenie výrobných nastavení je možné.
  • Čas a dátum na momentovom skrutkovači sa automaticky aktualizujú po pripojení k aplikácii.
  • Zobrazenie verzie softvéru so sériovým číslom, počítadlom zaťaženia a dátumom kalibrácie.
  • Upozornenie na kalibráciu: Podľa počtu zaťažení.
  • Tolerancie: Je možné nastaviť tri typy tolerancií. Relatívna tolerancia v %, absolútna tolerancia v nastavenej jednotke a tolerancia okna.
  • Rýchlovýmenná spojovacia stopka s magnetickým držiakom bitov.
  • Meracie jednotky: cNm, Nm, lbfft, lbfin.

Výhoda:

HCT – Hoffmann Group Connected Tools
Výhody bezdrôtového prenosu pomocou Bluetooth®:
  • Jednoduchý prenos údajov: Stlačením tlačidla sa výsledok merania prenesie priamo do počítačovej aplikácie (napr. Excel alebo Word) alebo do smartfónu – nie je potrebný žiadny kľúč.
  • Voľnosť pohybu: Žiadne rušivé káble na prenos údajov.
  • Miestna nezávislosť: Merania sa môžu vykonávať priamo na stroji a prenášať do vašej aplikácie pomocou rádia.
  • Bezpečný prenos údajov: Žiadne chyby pri čítaní alebo prenose – možnosť integrácie viacerých meracích zariadení.

Funkce:

IP40: Existuje ochrana proti vniknutiu cudzích telies s ⌀ > 1 mm, ale malo by sa zabrániť dotyku nástrojov a vodičov, okrem toho neexistuje ochrana pred vodou.

Norma:

Testované podľa DIN EN ISO 6789.

Přesnost:

krútiaci moment: V smere a proti smeru pohybu hodinových ručičiek: ±2 %.

Rozsah dodávky:

Dátový kábel USB,1 bežný lítiovo-iónový akumulátor typu 18650 3,6 V/3400 mA (nabíjateľný priamo v náradí cez konektor USB-C). Vrátane pevného plastového kufra.

Poznámka:

Vhodné dodatočné akumulátory sú dostupné pod č. 081574 veľ. 3500. Nabíjačka pre 4 akumulátory je dostupná ako voliteľné vybavenie pod č. 081590 veľ. 4ULTRA.

Warning:

Určené použitie
  • Na kontrolované uťahovanie a uvoľňovanie skrutiek alebo matíc.
  • Pre uťahovanie v smere a proti smeru hodinových ručičiek.
  • Na priemyselné použitie.
  • Pred použitím ho nechajte aspoň 30 minút zohriať na okolitú teplotu.
  • Používajte len vtedy, keď bezpečne stojíte a máte dostatočnú voľnosť pohybu.
  • Udržujte rukoväť čistú. Keď je znečistená, pred použitím ju vyčistite.
  • Pred použitím skontrolujte technicky bezchybný a prevádzkovo bezpečný stav.
  • Používajte len v technicky bezchybnom a prevádzkovo bezpečnom stave.
  • Po páde alebo kolízii s inými predmetmi ju znovu použite až po úplnom otestovaní a kalibrácii.
  • Používajte len v kombinácii s nástrčnými nástrojmi, ktoré majú vhodný tvar a konštrukciu.
  • Pravidelne kalibrujte a nastavujte.
  • Nepoužívané zdierky vždy zakryte.
Nevhodné použitie
  • Zabráňte vibráciám, trhavým pohybom, otrasom a nárazom.
  • Neprekračujte maximálny krútiaci moment momentového skrutkovača, nástrčného nástroja a skrutkového spojenia.
  • Nepoužívajte ako úderový nástroj, nehádžte.
  • Na výmenu batérie otvorte len kryt batérie.
  • Nepoužívajte v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu.
  • Nevystavujte extrémnemu teplu, priamemu slnečnému žiareniu, otvorenému ohňu alebo kvapalinám.
  • Nepracujte vonku alebo v priestoroch s vysokou vlhkosťou.
  • Nevykonávajte neoprávnené zmeny.
  • Žiadna montáž komponentov, ktoré nespĺňajú parametre.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Z tej istej série "HCT" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka