Prevedenie:
- Displej: Veľký 1,3-palcový TFT displej s vysokým kontrastom so stabilnými pozorovacími uhlami a otočným zobrazením na jednoduché prezeranie displeja nezávisle od použitia. S ukazovateľom stavu batérie a pamäte. Krútiaci moment a uhol natočenia sú viditeľné súčasne.
- Ukazovateľ: Peak (limitná hodnota) a Track (súbežne).
- Režimy: Indikujúce krútiaci moment; spúšťajúce krútiaci moment. Naprogramovať možno až 100 jednotlivých skrutkovaní. Opakujúce sa skrutkovania môžete zhrnúť do postupového plánu (až do 10 postupových plánov, v každom postupovom pláne až 10 skrutkovaní). Skrutkovania a postupové plány môžete naprogramovať na kľúči, ako aj pohodlne prostredníctvom aplikácie.
- Možné rádiové aplikácie: Aplikácia HCT Windows a mobilná aplikácia HCT. Momentový skrutkovač má obojsmerné rozhranie, ale dá sa ovládať aj samostatne (bez aplikácie).
- Aplikácie: Na aktiváciu aplikácie HCT Windows sa vyžaduje hardvérový kľúč Bluetooth® č. 498999 veľ. STICK (licencia) a softvér aplikácie Windows (https://hog.tools/win-app-hct). Mobilná aplikácia HCT je bezplatne dostupná pre iOS a Android.
- Pamäťové miesto: 1 000 nameraných hodnôt s časovou pečiatkou (vrátane dátumu a času).
- Výstup dát: Možný prostredníctvom Bluetooth® alebo USB-C. Prostredníctvom Bluetooth®: Prostredníctvom aplikácií ako súboru .csv alebo priamo na momentovom skrutkovači cez rozhranie HID na jednoduchú a pohodlnú digitálnu dokumentáciu. Prostredníctvom rozhrania USB-C: Dáta možno exportovať ako súbor vo formáte *.csv.
- Certifikácia bezdrôtového prenosu: Momentové skrutkovače s rozhraním Bluetooth® majú platný certifikát na bezdrôtový prenos vo všetkých krajinách EÚ, Švajčiarsku, Nórsku, Turecku a Spojenom kráľovstve.
- Ochrana heslom: Možná ochrana pred neoprávneným prístupom do Menu (hlavné heslo) a na zabezpečenie skrutkovaní a postupových plánov. Navyše možno nastaviť, že sa v prípade nesprávneho utiahnutia skrutky bude dať pokračovať v práci iba po zadaní hesla.
- Varovné signály sú haptické (vibrácia), optické (zmena farby na displeji, dobre viditeľný 180° kruh LED s „funkciou semafora”) a akustické (bzučiak). Hmatové a akustické výstražné signály je možné ľubovoľne deaktivovať.
- Trieda ochrany IP40.
- 2-zložková rukoväť momentového skrutkovača má špeciálnu ergonómiu a vysoký prenos sily.
- Odolná voči olejom, tukom, palivám, brzdovým kvapalinám a skydrolu.
- Jazyky: Nemčina, angličtina, španielčina, taliančina, francúzština.
- Výrobné nastavenie: Obnovenie výrobných nastavení je možné.
- Čas a dátum na momentovom skrutkovači sa automaticky aktualizujú po pripojení k aplikácii.
- Zobrazenie verzie softvéru so sériovým číslom, počítadlom zaťaženia a dátumom kalibrácie.
- Upozornenie na kalibráciu: Podľa počtu zaťažení.
- Tolerancie: Je možné nastaviť tri typy tolerancií. Relatívna tolerancia v %, absolútna tolerancia v nastavenej jednotke a tolerancia okna.
- Rýchlovýmenná spojovacia stopka s magnetickým držiakom bitov.
- Meracie jednotky: cNm, Nm, lbfft, lbfin.
Výhoda:
HCT – Hoffmann Group Connected ToolsVýhody bezdrôtového prenosu pomocou Bluetooth®:
- Jednoduchý prenos údajov: Stlačením tlačidla sa výsledok merania prenesie priamo do počítačovej aplikácie (napr. Excel alebo Word) alebo do smartfónu – nie je potrebný žiadny kľúč.
- Voľnosť pohybu: Žiadne rušivé káble na prenos údajov.
- Miestna nezávislosť: Merania sa môžu vykonávať priamo na stroji a prenášať do vašej aplikácie pomocou rádia.
- Bezpečný prenos údajov: Žiadne chyby pri čítaní alebo prenose – možnosť integrácie viacerých meracích zariadení.
Funkce:
IP40: Existuje ochrana proti vniknutiu cudzích telies s ⌀ > 1 mm, ale malo by sa zabrániť dotyku nástrojov a vodičov, okrem toho neexistuje ochrana pred vodou.
Norma:
Testované podľa DIN EN ISO 6789.
Přesnost:
krútiaci moment: V smere a proti smeru pohybu hodinových ručičiek: ±2 %.
Rozsah dodávky:
Dátový kábel USB,1 bežný lítiovo-iónový akumulátor typu 18650 3,6 V/3400 mA (nabíjateľný priamo v náradí cez konektor USB-C). Vrátane pevného plastového kufra.
Poznámka:
Vhodné dodatočné akumulátory sú dostupné pod č.
081574 veľ. 3500. Nabíjačka pre 4 akumulátory je dostupná ako voliteľné vybavenie pod č.
081590 veľ. 4ULTRA.
Warning:
Určené použitie- Na kontrolované uťahovanie a uvoľňovanie skrutiek alebo matíc.
- Pre uťahovanie v smere a proti smeru hodinových ručičiek.
- Na priemyselné použitie.
- Pred použitím ho nechajte aspoň 30 minút zohriať na okolitú teplotu.
- Používajte len vtedy, keď bezpečne stojíte a máte dostatočnú voľnosť pohybu.
- Udržujte rukoväť čistú. Keď je znečistená, pred použitím ju vyčistite.
- Pred použitím skontrolujte technicky bezchybný a prevádzkovo bezpečný stav.
- Používajte len v technicky bezchybnom a prevádzkovo bezpečnom stave.
- Po páde alebo kolízii s inými predmetmi ju znovu použite až po úplnom otestovaní a kalibrácii.
- Používajte len v kombinácii s nástrčnými nástrojmi, ktoré majú vhodný tvar a konštrukciu.
- Pravidelne kalibrujte a nastavujte.
- Nepoužívané zdierky vždy zakryte.
Nevhodné použitie- Zabráňte vibráciám, trhavým pohybom, otrasom a nárazom.
- Neprekračujte maximálny krútiaci moment momentového skrutkovača, nástrčného nástroja a skrutkového spojenia.
- Nepoužívajte ako úderový nástroj, nehádžte.
- Na výmenu batérie otvorte len kryt batérie.
- Nepoužívajte v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu.
- Nevystavujte extrémnemu teplu, priamemu slnečnému žiareniu, otvorenému ohňu alebo kvapalinám.
- Nepracujte vonku alebo v priestoroch s vysokou vlhkosťou.
- Nevykonávajte neoprávnené zmeny.
- Žiadna montáž komponentov, ktoré nespĺňajú parametre.