• Sehr geehrte Kunden, am Samstag, 24.10.2026, von 09:00 bis ca. 11:00 Uhr führen wir Wartungsarbeiten am eShop durch. In dieser Zeit kann die Preisanzeige vorübergehend eingeschränkt sein. Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis!
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Elektronischer Drehmomentschraubendreher HCT, maximales Drehmoment: 50cN·m

Artikel-Nr.: 659021 50
Rabatt
999,00 €
Preis pro 1 Stück
Preis gültig bis zum 03.01.2027
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

  • 4,90 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 7,20 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 7,20 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage

  • 91,80 € /Stk.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
87 Stück sofort lieferbar
Gefahrgutartikel

Für Gefahrgutartikel ist kein Expressversand möglich.

Variante und Stückzahl wählen

maximales Drehmoment (cN·m) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Energieversorgung Akkubetrieben
Drehmomentgenauigkeit im Uhrzeigersinn 2 %
Drehmomentbereich min. 0,1 Nm
Drehmomentbereich max. 0,5 Nm
Bit-Aufnahme F 6,3
Schnittstelle Bluetooth®; USB
Anzugsrichtung rechts-links
Länge gesamt L 246 mm
Gewicht gesamt 294 g
Norm DIN EN ISO 6789
Prüfprotokoll des Herstellers ja
Anzahl enthaltener Akkus 1 St.
Akku auswechselbar ja
Akkuart Lithium-Ion (Li-Ion)
Akkuspannung 3,6 V
Akkukapazität 3,4 Ah
Kabellos laden nein
wiederaufladbar ja
Ladezustandsanzeige ja
IP Schutzart IP40
Serie HCT
Herstellerbezeichnung Elektronischer Drehmomentschraubendreher HCT
Verpackung Koffer
EX-Bereich nein
Schutzart / Schutzklasse IP Schutzart
Verstellbarkeit Auslösewert verstellbar
Maßeinheit Drehmoment Nm; cNm
Drehmoment min., Nm 0,1
Drehmoment min., cNm 10
Drehmoment max., Nm 0,5
Drehmoment max., cNm 50
Einstellung des Auslösewertes digital verstellbar
QuickRelease / Schnellwechselfunktion ja
Größe, Bit-Aufnahme 1/4 Zoll
Drehmoment-Einheit Nm; cNm; lbf ft; lbf in
Daten protokollierbar ja
Sprachen deutsch; englisch; französisch; italienisch; spanisch
Funkanwendung HCT Mobile App; HCT Windows App; HID (Human Interface Device)
Displaygröße 1,3 Zoll
Auslöseprinzip elektromechanische Auslösung
Auslösesignal akustisch; haptisch; optisch
Feedback akustisch; anzeigend; auslösend
Inhalt Einzelteil
Kalibrierbar ja
Rekalibrierbar ja
Produktart Drehmomentschraubendreher
Form des Anschlusses Bit-Aufnahme
Anzeige digital
Drehmomentgenauigkeit gegen den Uhrzeigersinn 2 %
Messtechnik elektronisch
Anzeigeauflösung 0 Nm
Messfunktionen Drehmoment

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 659021 50
EAN / GTIN 4067263138358
Herstellernummer 659021 50
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

  • Display: Großes, kontrastreich leuchtendes, blickwinkelstabiles 1,3 Zoll TFT-Display und drehbarer Ansicht zum komfortablen Ablesen des Displays unabhängig von der Anwendung. Mit Batterie- und Speicheranzeige.
  • Anzeige: Peak (Spitzenwert) und Track (Mitlaufend).
  • Schraubfälle: Es können bis zu 100 einzelne Schraubfälle programmiert werden. Wiederkehrende Schraubfälle lassen sich zu einem Ablaufplan (bis zu 10 Ablaufpläne mit bis zu je 10 Schraubfällen) zusammenfassen. Schraubfälle und Ablaufpläne können sowohl direkt am Schlüssel als auch komfortabel über die App programmiert werden.
  • Mögliche Funkanwendungen: HCT Windows APP und HCT Mobile App. Der Drehmomentschraubendreher besitzt eine bi-direktionale Schnittstelle, ist jedoch auch eigenständig (ohne App) bedienbar.
  • Apps: Zur Freischaltung der HCT Windows App werden der Bluetooth®-Dongle Nr. 498999 STICK (Lizenz) und die Windows App Software benötigt (https://hog.tools/win-app-hct). Die HCT Mobile App ist kostenfrei verfügbar für iOS und Android.
  • Speicherplatz: 1000 Messwerte mit Zeitstempel (inkl. Datum und Uhrzeit).
  • Datenausgang: Über Bluetooth® oder USB-C möglich. Via Bluetooth®: Über die Apps als .csv-Datei oder direkt am Drehmomentschraubendreher über HID-Schnittstelle für einfache und komfortable digitale Dokumentation. Via USB-C-Schnittstelle: Die Daten können als .csv-Datei exportiert werden.
  • Funkzulassung: Die Drehmomentschraubendreher mit Bluetooth®-Schnittstelle besitzen eine gültige Funkzulassung in allen EU-Ländern, der Schweiz, Norwegen, Türkei und UK.
  • Passwortschutz: möglich als Schutz vor unberechtigten Zugang in das Menü (Masterpasswort) und zur Absicherung von Schraubfällen und Ablaufplänen. Zudem lässt sich einstellen, dass ein Weiterarbeiten bei nicht korrektem Schraubanzug nur nach Passworteingabe möglich ist.
  • Warnsignale sind haptisch (Vibration), optisch (Farbänderung am Display, gut sichtbarer 180° LED-Ring mit „Ampelfunktion“) und akustisch (Buzzer). Haptische und akustische Warnsignale können nach Belieben deaktiviert werden.
  • Schutzklasse IP40.
  • 2K-Griff des Drehmomentschraubendrehers sorgt für eine besondere Ergonomie und hohe Kraftübertragung.
  • Resistent gegen Öle, Fette, Kraftstoffe, Bremsflüssigkeiten und Skydrol.
  • Sprachen: Deutsch, Englisch, Spanisch, Italienisch, Französisch.
  • Werkseinstellung: Rückstellung auf Werkseinstellung möglich.
  • Uhrzeit und Datum am Drehmomentschraubendreher werden automatisch aktualisiert, sobald mit der App verbunden.
  • Anzeige der Softwareversion mit Seriennummer, Belastungszähler und Kalibrierdatum.
  • Kalibrierungserinnerung: nach Belastungsanzahl.
  • Toleranzen: Drei Toleranztypen einstellbar. Relative Toleranz in %, absolute Toleranz in der eingestellten Einheit und Toleranzfenster.
  • Schnellwechsel-Kupplungsschaft mit Magnethalter für Bits.
  • Maßeinheit: cNm, Nm, lbfft, lbfin.
  • Modi: Drehmoment anzeigend; Drehmoment auslösend.

Vorteil:

HCT - Hoffmann Group Connected Tools
Vorteile der Funkübertragung mit Bluetooth®:
  • Einfache Datenübertragung: Auf Knopfdruck wird das Messergebnis direkt in Ihre PC-Anwendung (z.B. Excel oder Word) oder in Ihr Smartphone übertragen - kein Dongle notwendig.
  • Bewegungsfreiheit: Keine störenden Datenübertragungskabel.
  • Örtliche Unabhängigkeit: Messungen können direkt an der Maschine durchgeführt und per Funk in Ihre Anwendung übermittelt werden.
  • Sichere Datenübertragung: Kein Ablese- oder Übertragungsfehler - Einbindung mehrerer Messgeräte möglich.

Bei Verwendung des Drehmoment-Prüfgeräts HCT in Verbindung mit einem Drehmomentschlüssel HCT:
  • Gleichzeitige Darstellung der Messwerte des Drehmomentschlüssels HCT und des Drehmoment-Prüfgeräts HCT auf dem Display des Drehmoment Prüfgeräts.
  • Anzeige und automatische Auswertung der erreichten Spitzenwerte des Drehmomentschlüssel HCT und des Drehmoment-Prüfgeräts HCT.
  • Auf Grund von Überlast gesperrte Drehmomentschlüssel HCT können mittels des Drehmoment-Prüfgeräts wieder freigeschaltet werden. (Nach der Freischaltung wird eine Kalibrierung der HCT-Drehmomentschlüssel empfohlen).

Funktion:

IP40: Es besteht Schutz gegen Eindringen von Fremdkörpern mit ⌀ > 1 mm, jedoch sollten Werkzeuge und Drähte ferngehalten werden, außerdem besteht kein Schutz vor Wasser.

Norm:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Genauigkeit:

Drehmoment: Im und entgegen dem Uhrzeigersinn ±2 %.

Lieferumfang:

USB-C Datenkabel, 1 handelsüblicher Li-Ionen-Akku Typ 18650 3,6 V / 3400 mA (direkt im Werkzeug über USB-C Stecker aufladbar). Inklusive stabilem Kunststoffkoffer.

Hinweis:

Passende Zusatzakkus erhältlich unter Nr. 081574 3500. Ladegerät für 4 Akkus optional erhältlich unter Nr. 081590 4ULTRA. Der GARANT Drehmomentschraubendreher lässt sich mittels Gateway Nr. 650022 GATEWAY über open protocol in jedes übergeordnete System (z.B. MES) integrieren.
Der GARANT Drehmomentschraubendreher ist unter der Nr. 659023 auch als Variante ohne Bluetooth® erhältlich.
Der Artikel lässt sich auch mittels dem HCT Smart Dongle Nr. 498998 STICK über HID (ohne Software) mit dem PC/Laptop verbinden.

Grundlegende Sicherheitshinweise:

Bestimmungsgemäße Verwendung
  • Für kontrolliertes Anziehen und Lösen von Schrauben und Muttern verwenden.
  • Für Innenmessungen verwenden.
  • Für Rechts- und Linksanzug verwenden.
  • Nur innerhalb der in den technischen Daten angegebenen Spezifikationen verwenden.
  • Insbesondere den zulässigen Messbereich und die angegebene Genauigkeit einhalten.
  • Nur in technisch einwandfreiem und betriebssicherem Zustand verwenden.
  • In staubfreier, sauberer Umgebung verwenden, um Messfehler zu vermeiden.
  • Nur in Kombination mit in Form und Ausführung geeigneten Einsteckköpfen verwenden.
  • Drehmomentschlüssel regelmäßig kalibrieren und justieren lassen.

Sachwidriger Einsatz
  • Nicht als mechanisches Werkzeug verwenden (z.
  • B.
  • Hebeln, Klopfen, Justieren).
  • Vibrationen, ruckartige Bewegungen, Stöße und Schläge vermeiden.
  • Behutsam bedienen (nicht überdrücken).
  • Umgebungsbedingungen beachten (keine Hitze, keine explosionsfähigen Atmosphären).
  • Keine unerlaubten Veränderungen vornehmen.
  • Gehäuse nur am Batteriefachdeckel zum Batteriewechsel öffnen.
  • Nicht im Freien oder in Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit betreiben.
  • Maximales Drehmoment von Drehmomentschlüssel, Innensechskantsteckschlüssel, fester Umschaltknarre und Schraubvorsatz nicht überschreiten.
  • Keine Komponenten montieren, die nicht der Spezifikation entsprechen.