Leštiaci kotúč zrnitosť 400 (SiC) 100X20

Č. pol.: 552016 100X20
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
6 kus/y s okamžitým dodaním
  • Skratka pre brúsivo: SiC
  • ⌀ otvora: 25

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Skratka pre brúsivo SiC
⌀ kotúčov 100 mm
Šírka kotúča 20
⌀ otvora 25 mm
maximálne otáčky 3 820 min-1
Druh produktu Leštiaci kotúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 552016 100X20
EAN/GTIN 4045197975911

užívateľská tabuľka

Alu mg
 
Oceľ < 900 N/mm²
 
Oceľ < 1400 N/mm²
 
Oceľ < 55 HRC
 
Oceľ < 60 HRC
 
Oceľ < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Uni
 
suché
 

Popis

Prevedenie:

Elastický polyuretánový leštiaci kotúč s brúsnym zrnom SiC.

Použitie:

Na zlepšenie kvality povrchu, efektné brúsenie a jednoduché odihľovanie. Mäkké, pružné PU spojivo umožňuje dobré prispôsobenie tvaru obrobku.

Poznámka:

Ďalšie rozmery a zrnitosti možno dodať na vyžiadanie.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely