Poliravimo diskas, grūdėtumas 400 (SiC) 100X20 mm

Prekės Nr.: 552016 100X20
reikia užklausti
Yra sandėlyje
6 vnt. yra sandėlyje
  • Šlifavimo priemonių kodas: SiC
  • Kiaurymės ⌀: 25

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Šlifavimo priemonių kodas SiC
Disko⌀ 100 mm
Disko storis 20
Kiaurymės ⌀ 25 mm
maksimalus sūkių skaičius 3 820 min-1
Produkto rūšis Poliravimo diskas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 552016 100X20
EAN / GTIN 4045197975911

Informacinė pritaikymo lentelė

Alu Mg
 
Plienas <900 N/mm²
 
Plienas <1400 N/mm²
 
Plienas <55 HRC
 
Plienas <60 HRC
 
Plienas <67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
Ketus (G)
 
CuZn
 
Uni
 
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

Elastingas poliuretano poliravimo diskas su SiC grūdelių danga.

Paskirtis:

Paviršiaus kokybės gerinimui, efektyviam šlifavimui ir paprastiems užvartų nuėmimo darbams. Minkštas, elastingas PU rišiklis užtikrina puikų prisitaikymą prie ruošinio.

Pastaba:

Kiti dydžiai ir grūdėtumas parduodami atskirai pagal paklausimą.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys