Upínací tŕň 1-2

Č. pol.: 556380 1-2
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
47 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ stopky 8 mm
Rozsah upínania 0 mm - 26 mm
Počet kotúčov na upínanie 1 - 2
Druh produktu Upínací tŕň

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 556380 1-2
EAN/GTIN 8711428101683
Číslo výrobcu 7000038378

Popis

Prevedenie:

Upínací tŕň (nehrdzavejúci).

Vhodné pro:

Kotúče na hrubé čistenie č. 555930555946,
brúsne kefy č. 573555 / 573565 s otvorom ⌀ 13 mm.