Polierscheibe Korn 400 (SiC), Scheiben-⌀×Breite: 100X20mm

Artikel-Nr.: 552016 100X20
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
36 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Scheiben-⌀×Breite (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Breite 20 mm
Schleifmittel Siliciumcarbid (SiC)
Schleifmittelkurzzeichen SiC
Härtegrad weich
Drehzahl max. 3.820 min-1
Durchmesser Bohrung 25 mm
Durchmesser 100 mm
Formbeschreibung flach
Körnung 400
Bindung Polyurethane (PU)
Produktart Polierscheibe

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 552016 100X20
EAN / GTIN 4045197975911
Herstellernummer 552016 100X20
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Alu Mg
 
Stahl < 900 N/mm²
 
Stahl < 1400 N/mm²
 
Stahl < 55 HRC
 
Stahl < 60 HRC
 
Stahl < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Uni
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Hochelastische Polyurethan-Polierscheiben mit SiC-Schleifkorn durchsetzt.

Verwendung:

Zur Verbesserung der Oberflächengüte, Effektschleifen und leichte Entgratarbeiten. Die weiche, elastische PU-Bindung ermöglicht eine gute Anpassungsfähigkeit an das Werkstück.

Hinweis:

Weitere Abmessungen und Körnungen sind auf Anfrage lieferbar.