Polerskiva Korn 400 (SiC) 100X20 mm

Art-nr: 552016 100X20
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
6 styck i lager
  • Slipmedlets beteckning: SiC
  • hål-⌀: 25

Produktdetaljer

Tekniska data

Slipmedlets beteckning SiC
skiv-⌀ 100 mm
skivbredd 20
hål-⌀ 25 mm
maximalt varvtal: 3 820 min-1
Produktslag Polerskiva

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 552016 100X20
EAN/GTIN 4045197975911

Användningstabell

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Uni
 
torrt
 

Benämning

Utförande:

Mycket elastisk polyuretan-poleringsskiva med SiC-slipkorn.

Användningsdata:

För förbättring av ytfinishen, effektslipning och lättare gradningsarbeten. Den mjuka, elastiska PU-bindningen möjliggör god anpassningsmöjlighet till arbetsstycket.

Anmärkning:

Ytterligare mått och kornstorlekar levereras vid begäran.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar