Polerskive korn 400 (SiC) 100X20 mm

Art.-nr.: 552016 100X20
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
6 styk på lager
  • Slibemiddelforkortelse: SiC
  • Borings-⌀: 25

Produktdetaljer

Teknisk data

Slibemiddelforkortelse SiC
Skive-⌀ 100 mm
Skivebredde 20
Borings-⌀ 25 mm
maks. omdrejningstal 3.820 min-1
Produkttype Polerskive

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 552016 100X20
EAN/GTIN 4045197975911

Anvendelsestabel

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG (G)
 
CuZn
 
Uni
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

Højelastiske polyuretan-polerskiver forsynede med SiC-slibekorn.

Anvendelse:

Til forbedring af overfladekvaliteten, effektslibning og lette afgratningsarbejder. Den bløde, elastiske PU-binding muliggør en god tilpasningsevne til emnet.

Bemærk:

Yderligere mål og kornstørrelser kan leveres på forespørgsel.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele