Tarcza polerska ziarno 400 (SiC), tarczy × szerokość: 100X20mm

Nr art.: 552016 100X20
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
36 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

tarczy × szerokość (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Szerokość 20 mm
Materiał ścierny Karborund (SiC)
Oznaczenie ziarnistości SiC
Stopień twardości Miękkie
Maks. prędkość obrotowa 3 820 min-1
Średnica otworu 25 mm
Średnica 100 mm
Opis kształtu płaskie
Uziarnienie 400
Spoiwo Poliuretan (PU)
Rodzaj produktu Tarcza polerska

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 552016 100X20
EAN / GTIN 4045197975911
Numer producenta 552016 100X20
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Al / Mg
 
Stal < 900 N/mm²
 
Stal < 1400 N/mm²
 
Stal < 55 HRC
 
Stal < 60 HRC
 
Stal < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
żeliwo szare (sferoidalne)
 
CuZn
 
uniw.
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Wysokoelastyczne tarcze polerskie z poliuretanu. z ziarnem szlifierskim SiC.

Zastosowanie:

Do polepszenia jakości powierzchni, efektownego szlifowania i lekkiego usuwania zadziorów. Miękkie i elastyczne wiązanie PU umożliwia dobre dopasowanie do obrabianego elementu.

Wskazówka:

Dalsze wymiary i ziarna dostępne na zamówienie.