Polijstschijf korrel 400 (SiC) 100X20 mm

Artikelnummer: 552016 100X20
op aanvraag
Op voorraad
6 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Slijpmiddelaanduiding: SiC
  • Boring-⌀: 25

Productdetails

Technische gegevens

Slijpmiddelaanduiding SiC
Schijf-⌀ 100 mm
Schijfbreedte 20
Boring-⌀ 25 mm
Maximaal toerental 3.820 min-1
Producttype Polijstschijf

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 552016 100X20
EAN/GTIN 4045197975911

Toepassingstabel

Alu Mg
 
Staal < 900 N/mm²
 
Staal < 1400 N/mm²
 
Staal < 55 HRC
 
Staal < 60 HRC
 
Staal < 67 HRC
 
RVS
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Uni
 
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

Zeer elastische polyurethaan-polijstschijven voorzien van SiC-slijpkorrel.

Toepassing:

Voor verbetering van de oppervlaktekwaliteit, effectslijpen en lichte afbraamwerkzaamheden. De zachte, elastische PU-binding maakt een goed aanpassingsvermogen aan het werkstuk mogelijk.

Tip:

Andere afmetingen en korrelgroottes zijn op aanvraag leverbaar.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen