Polirni disk, zrnatost 400 (SiC) 100X20 mm

Št. art.: 552016 100X20
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
6 kosov na zalogi
  • Kratica za brusno sredstvo: SiC
  • ⌀ izvrtine: 25

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Kratica za brusno sredstvo SiC
⌀ plošče 100 mm
Debelina plošče 20
⌀ izvrtine 25 mm
Maksimalno število vrtljajev 3.820 min-1
Vrsta izdelka Polirni diski

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 552016 100X20
EAN/GTIN 4045197975911

Tabela aplikacije

Alu Mg
 
Jeklo < 900 N/mm
 
Jeklo < 1400 N/mm
 
Jeklo < 55 HRC
 
Jeklo < 60 HRC
 
Jeklo < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Uni
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Visokoelastični polirni diski iz poliuretana z brusnimi zrni iz silicijevega karbida.

Uporaba:

Za izboljšanje kakovosti površine, brušenje učinkov in rahlo posnemanje zarobka. Mehko, elastično poliuretansko vezivo omogoča dobro prilagodljivost obdelovancu.

Opomba:

Druge mere in zrnatosti so dobavljive po ponudbi.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli