Kiillotuslaikka, rae 400 (SiC) 100X20 mm

Tuote nro.: 552016 100X20
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
6 kappaletta varastossa
  • Hioma-aineen lyhenne: SiC
  • Porauksen ⌀: 25

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Hioma-aineen lyhenne SiC
Kiekon ⌀ 100 mm
Laikan leveys 20
Porauksen ⌀ 25 mm
Enimmäiskierrosluku 3 820 min-1
Tuotetyyppi Kiillotuslaikka

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 552016 100X20
EAN / GTIN 4045197975911

Käyttötaulukko

Alu Mg
 
Teräs < 900 N/mm²
 
Teräs < 1400 N/mm²
 
Teräs < 55 HRC
 
Teräs < 60 HRC
 
Teräs < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Uni
 
kuiva
 

Kuvaus

Malli:

Joustavat polyuretaani-kiillotuslaikat, kyllästetty SiC-hiomarakeella.

Käyttö:

Pintojen viimeistelyyn, efektihiontaan ja kevyeen purseenpoistoon. Pehmeä, joustava PU-sidos mahdollistaa mukautumisen työkappaleeseen.

Ohje:

Muita mittoja ja raekokoja on saatavissa pyynnöstä.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat