Rúrka na chladiacu kvapalinu PSC, pre PSC: 40

Č. pol.: 309885 40
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
60 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

pre PSC Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

vhodné pre upínač PSC 40
Závit M M14×1,5
⌀ D 6 mm
Celková dĺžka L 26 mm
L1 12 mm
Druh produktu Trubička na chladenie

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 309885 40
EAN/GTIN 2050001945433
Číslo výrobcu PS4.ER1.014.026

Popis

Vhodné pro:

Mnohouholníkové upínanie nástrojov.

Poznámka:

Montáž rúrky chladiacej kvapaliny pomocou montážneho kľúča č. 309893 a lepidla LOCTITE® č. 083321 542.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky