{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| pre ER | 16 mm | |
| Norma | DIN 6499 D | |
| Kvalita vyváženia G pri otáčkach | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
| Celková dĺžka L | 20,6 mm | |
| Vonkajší ⌀ D | 33,5 mm | |
| Závit | M24×1 | |
| maximálny uťahovací moment | 54 Nm | |
| Druh produktu | Upínacia matica |
| Číslo položky | 309617 16 | |
| EAN/GTIN | 4045197771742 | |
| Číslo výrobcu | 309617 16 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |