• Táto položka už nie je súčasťou sortimentu. Ak hľadáte alternatívu, všimnite si ďalšie odkazy alebo nás kontaktujte.

Pre túto položku je dostupný iný variant:

Hákový kľúč s nosom, pre matice s vonkajším ⌀: 12/14

Č. pol.: 628400 12/14
Zľava
4,89 €
Cena za 1 ks
Cena platí do 18. 1. 2026
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Nie je k dispozícii
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

pre matice s vonkajším ⌀ Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Typ 1810A
pre matice s vonkajším ⌀ 12 mm - 14 mm
Norma DIN 1810 A
Celková dĺžka 110 mm
s nosom Áno
Druh produktu Hákový kľúč

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 628400 12/14
EAN/GTIN 4020772054588
Číslo výrobcu 54585
Výrobca/zodpovedná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Popis

Prevedenie:

Špeciálna oceľ, na výšku brúsená, kalená a brunovaná.
Hákový kľúč s výstupkom podľa DIN 1810 A.

Použitie:

Pre hriadeľové matice DIN 1804 a hriadeľové matice pre valivé ložiská DIN 981.

Poznámka:

Veľ. 135/145; hrúbka 260/270 sa líši od DIN.