Hydraulické upínacie púzdro BASIC krátke, úzke, typ ADB, SK 40, ⌀ upnutia D1: 6

Č. pol.: 302043 6
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ upnutia D1 Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

  • Norma upínača: ISO 7388-1
  • Tvar: ADB
  • Vnútorné chladenie: áno, s max. 80 bar
  • Kvalita vyváženia G pri otáčkach: G 2,5 pri 25000 min-1
  • Presnosť obvodovej hádzavosti: ≤ 3

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ upnutia D1 6 mm
upínač SK 40
Norma upínača ISO 7388-1
Tvar ADB
Vnútorné chladenie áno, s max. 80 bar
Kvalita vyváženia G pri otáčkach G 2,5 pri 25000 min-1
Presnosť obvodovej hádzavosti ≤ 3 µm
Stratégia obrábania HSC
Dĺžka výčnelku Rozmer A 80,5 mm
⌀ D2 26 mm
Vonkajší ⌀ D 49,5 mm
Úžitková dĺžka L1 61,5 mm
L2 29,5 mm
Dráha prestavenia V 10 mm
Závit M M5
Druh produktu Hydraulické upínacie puzdro

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 302043 6
EAN/GTIN 4062406544317
Číslo výrobcu 302043 6
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Prevedenie:

  • Sústrednosť ≤ 3 µm.
  • S otvorom na čip RFID/Balluff.
  • Možnosť nastavenia axiálnej dĺžky (dráha nastavenia 10 mm).
  • Flexibilne pomocou redukčných puzdier.
  • Tlak chladiacej kvapaliny do 80 barov.

Použitie:

Na vŕtanie, vystružovanie a dokončovacie frézovanie.

Zvláštní příslušenství:

Dorazové skrutky pre priame upnutie resp. pri použití redukčných puzdier na vyžiadanie.
Ťažný čap (ŤČ) č. 308600 - 308806, upínací kľúč pre ŤČ č. 308810308830, veľ. 12; 20; 32: Redukčné puzdro č. 302135302187.

Warning:

Použitie zodpovedajúce danému účelu
  • HD skľučovadlo GARANT Basic pre upnutie rotačne symetrických nástrojov.
  • Na priemyselné použitie.
  • Dodržiavajte minimálnu hĺbku upnutia.
  • Pri použití špeciálnych konštrukcií dodržiavajte odlišné údaje vo výkresoch.

Nesprávne použitie
  • Nepoužívajte v potenciálne výbušných priestoroch.
  • Nepoužívajte v priestoroch s vysokým obsahom prachu, horľavých plynov, výparov alebo rozpúšťadiel.
  • Nekombinujte predĺženia.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka