{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Vpenjalni ⌀ D1 | 6 mm | |
Trn za rezkarje | SK 40 | |
Standard vpenjalnega trna | ISO 7388-1 | |
Oblika | ADB | |
z notranjim hlajenjem | da, z največ 80 bari | |
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
Natančnost krožnega teka | ≤ 3 µm | |
Strategija odrezovanja | HSC | |
Previsna dolžina A | 80,5 mm | |
⌀ D2 | 26 mm | |
Zunanji ⌀ D | 49,5 mm | |
Uporabna dolžina L1 | 61,5 mm | |
L2 | 29,5 mm | |
Dolžina nastavljanja V | 10 mm | |
Navoj M | M5 | |
Vrsta izdelka | Hidravlično-raztezna vpenjalna glava |
Številka izdelka | 302043 6 | |
EAN/GTIN | 4062406544317 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Hidravlično-raztezna vpenjalna glava BASIC kratka, vitka, oblika ADB 6 mm
po ponudbi
Na zalogi
22 kosov na zalogi
299,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
6 kosov na zalogi
374,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
⌀ D2 | 26 | 26 |
Standard vpenjalnega trna | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 |
Zunanji ⌀ D | 49,5 | 49,5 |
Oblika | ADB | ADB |
Uporabna dolžina L1 | 61,5 | 61,5 |
Dolžina nastavljanja V | 10 | 10 |
Vrsta izdelka | Hidravlično-raztezna vpenjalna glava | Hidravlično-raztezna vpenjalna glava |