{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ upnutia D1 | 12 mm | |
Upínač | SK 40 | |
Norma upínača | ISO 7388-1 | |
Tvar | ADB | |
Vnútorné chladenie | áno, s max. 80 bar | |
Kvalita vyváženia G pri otáčkach | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
Presnosť obvodovej hádzavosti | ≤ 3 µm | |
Stratégia obrábania | HSC | |
Dĺžka výčnelku Rozmer A | 80,5 mm | |
⌀ D2 | 32 mm | |
Vonkajší ⌀ D | 49,5 mm | |
Úžitková dĺžka L1 | 61,5 mm | |
L2 | 31,5 mm | |
Dráha prestavenia V | 10 mm | |
Závit M | M10×1 | |
vhodná redukčná objímka | 302140; 302135 | |
Druh produktu | Hydraulické upínacie puzdro |
Číslo položky | 302043 12 | |
EAN/GTIN | 4062406544348 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Hydraulické upínacie púzdro BASIC krátke, úzke, typ ADB 12
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
16 kus/y s okamžitým dodaním
259,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
15 kus/y s okamžitým dodaním
329,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
18 kus/y s okamžitým dodaním
397,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Upínač | SK 40 | SK 40 | SK 50 |
Norma upínača | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 |
Vonkajší ⌀ D | 49,5 | 49,5 | 49,5 |
Závit M | M10×1 | M10×1 | M10×1 |
Vnútorné chladenie | áno, s max. 80 bar | áno, s max. 80 bar | áno, s max. 80 bar |
Presnosť obvodovej hádzavosti | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 |
vhodná redukčná objímka | 302140; 302135 | 302140; 302135 | 302140; 302135 |