Prerezané redukčné púzdro s chladením, ⌀ 12 mm, ⌀ upnutia D1: 3

Č. pol.: 302135 3
Zľava
120,00 €
Cena za 1 ks
Cena platí do 2. 1. 2026
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
12 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ upnutia D1 Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ upnutia D1 3 mm
⌀ D2 19 mm
⌀ D 12 mm
Celková dĺžka L 47 mm
Presnosť obvodovej hádzavosti Systém 5 µm
Druh produktu Redukčné púzdro

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 302135 3
EAN/GTIN 4045197763198
Číslo výrobcu 302135 3
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Prevedenie:

S drážkami na chladiaci kanál.

Použitie:

  • Na vŕtanie, vystružovanie, frézovanie a ostrenie nástrojov.
  • Maximálna flexibilita vďaka zníženiu priemeru upnutia.
  • Vysoký krútiaci moment zaručuje väčší objem odstraňovania triesok ako pri priamom upínaní.
  • Presnosť obvodovej hádzavosti ±5 µm (presnosť systému pri 3×D).
  • Presnosť obvodovej hádzavosti ±2 µm (pre redukčné puzdro).
  • Použiteľné vo všetkých komerčne bežne dostupných hydraulických skľučovadlách.

Vhodné pro:

Hydraulické skľučovadlo s upínacím ⌀ 12 mm.