{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Innenkühlung | ja, mit max. 80 bar | |
| Kühlschmierstoffeintritt | mit Kühlschmierstoffeintritt, dezentral über Bund und axial konzentrisch | |
| Kühlschmierstoffaustritt | mit Kühlschmierstoffaustritt, axial konzentrisch | |
| Schnittstellen Position | maschinenseitig; werkstückseitig | |
| Aufnahmetyp | Steilkegel; Zylinderschaft | |
| Trennstellenkodierung | SKG04001795; ZYL00600115 | |
| Aufnahmeform | Steilkegel DIN ISO 7388-1; glatter Schaft | |
| Aufnahmeausführung | dimensionslose Nenngröße mit Kühlung; metrisch | |
| Aufnahmegröße, metrisch | 6 mm | |
| Aufnahmegröße, dimensionslos | 40 | |
| Aufnahmeart | Zapfen; Bohrung (Innenaufnahme) | |
| Durchmesser Schaft DS | 6 mm | |
| Kühlschmierstoff | ja | |
| Serie | BASIC | |
| Herstellerbezeichnung | Hydrodehn-Spannfutter BASIC | |
| EX-Bereich | nein | |
| Schnittstelle maschinenseitig | SK 40 | |
| Spanndurchmesser min. D1 | 6 mm | |
| Spanndurchmesser max. D1 | 6 mm | |
| Auskraglänge A | 80,5 mm | |
| Durchmesser außen werkzeugseitig D | 49,5 mm | |
| Körperlänge werkzeugseitig L1 | 29,5 mm | |
| Rundlaufgenauigkeit | 3 µm | |
| Wuchtgüte G bei Drehzahl | G 2,5 bei 25000 min-1 | |
| Zerspanungsstrategie | HSC | |
| Bauform | kurz; schlank | |
| inklusive Längeneinstellschraube | nein | |
| Gewinde G; M | M5 | |
| mit Kühlkanalbohrung | ja | |
| Kühlmitteldruck max. | 80 bar | |
| Durchmesser außen 2 werkzeugseitig D2 | 26 mm | |
| Nutzlänge LN | 61,5 mm | |
| Schnittstelle | Trennstelle 1; Trennstelle 2 | |
| Produktart | Hydrodehnspannfutter | |
| Länge gesamt L | 148,9 mm | |
| Norm | ISO 7388-1 | |
| Form | ADB | |
| mit Gewinde | ja | |
| mit Bohrung für RFID-Datenträger | ja | |
| Innenkühlung möglich | ja | |
| Inhalt | 1 St. |
| Artikelnummer | 302043 6 | |
| EAN / GTIN | 4062406544317 | |
| Herstellernummer | 302043 6 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |