{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
kat. Nr.:
| Kiinnitys-⌀ D1 | 6 mm | |
| Sovitin | SK 40 | |
| Kiinnitysnormi | ISO 7388-1 | |
| Muoto | ADB | |
| Sisäjäähdytys | kyllä, enint. 80 baaria | |
| Tasapainotusluokka G kierrosluvulla | G 2,5, kun 25000 min-1 | |
| Pyörintätarkkuus | ≤ 3 µm | |
| Lastuamisstrategia | HSC | |
| Ulkonema A-mitta | 80,5 mm | |
| ⌀ D2 | 26 mm | |
| Ulko-⌀ D | 49,5 mm | |
| Hyötypituus L1 | 61,5 mm | |
| L2 | 29,5 mm | |
| Säätöalue V | 10 mm | |
| kierre M | M5 | |
| Tuotetyyppi | Hydraulikiristysistukka |
| Tuotekoodi | 302043 6 | |
| EAN / GTIN | 4062406544317 | |
| Valmistajan numero | 302043 6 | |
| Valmistaja/vastuuhenkilö | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |