{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Vnitřní chlazení |
ano, při max. 80 barech
|
|
| Vstup chladicí a mazací kapaliny |
se vstupem chladicího maziva, decentralizované přes lem a axiální soustředné
|
|
| Výstup chladicí a mazací kapaliny |
s výstupem chladicího maziva, axiální soustředné
|
|
| Poloha rozhraní |
Na straně stroje; Na straně nástroje
|
|
| Typ upínače, Odpojovací místo 1 |
Strmý kužel
|
|
| Typ upínače, Odpojovací místo 2 |
Válcová stopka
|
|
| Kódování oddělovacího místa |
SKG04001795; ZYL00600115
|
|
| Formulář záznamu |
Strmý kužel DIN ISO 7388-1; Hladký dřík
|
|
| Provedení upínače |
Jmenovitá velikost bez udání rozměrů s chlazením; metrické
|
|
| Velikost upínače, metrická |
6 mm
|
|
| Velikost upínače, bezrozměrná |
40
|
|
| Typ upínače |
Čep; Otvor (vnitřní upínač)
|
|
| Průměr hřídele DS |
6 mm
|
|
| Chladicí a mazací prostředek |
ano
|
|
| Řada |
BASIC
|
|
| Označení výrobce |
Hydrodehn-Spannfutter BASIC
|
|
| oblast EX |
ne
|
|
| Rozhraní na straně stroje |
SK 40
|
|
| Upínací průměr min. D1 |
6 mm
|
|
| Upínací průměr max. D1 |
6 mm
|
|
| Nepodepřená délka A |
80,5 mm
|
|
| Vnější průměr na straně nástroje D |
49,5 mm
|
|
| Délka tělesa na straně nástroje L1 |
29,5 mm
|
|
| Přesnost obvodové házivosti |
3 µm
|
|
| Vyvážení G při otáčkách |
G 2,5 při 25000 min-1
|
|
| Strategie obrábění |
HSC
|
|
| Konstrukce |
krátká; Úzké
|
|
| Včetně šroubu pro nastavování délky |
ne
|
|
| Závit G; M |
M5
|
|
| S čelními chladícími tryskami |
ano
|
|
| Tlak chladicí kapaliny max. |
80 bar
|
|
| Vnější průměr 2 na straně nástroje D2 |
26 mm
|
|
| Užitná délka L1 |
61,5 mm
|
|
| Rozhraní |
Odpojovací místo 1; Odpojovací místo 2
|
|
| Druh produktu |
hydraulické pouzdro
|
|
| L2 |
29,5 mm
|
|
| V |
10 mm
|
|
| Celková délka L |
148,9 mm
|
|
| Norma |
ISO 7388-1
|
|
| Tvar |
ADB
|
|
| Se závitem |
ano
|
|
| S otvorem pro RFID nosiče dat |
ano
|
|
| Vnitřní chlazení je možné |
ano
|
|
| Obsah |
1 ks
|
| Katalogové číslo | 302043 6 | |
| EAN / GTIN | 4062406544317 | |
| Číslo výrobce | 302043 6 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |