{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Užspaudimo ⌀ D1 | 6 mm | |
| Laikiklis | SK 40 | |
| Laikiklio norma | ISO 7388-1 | |
| Forma | ADB | |
| Vidinis aušinimas | taip, su maks. 80 bar | |
| Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius | G 2,5, kai 25000 min-1 | |
| Radialinio mušimo tikslumas | ≤3 µm | |
| Pjovimo technika | HSC | |
| Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 80,5 mm | |
| ⌀ D2 | 26 mm | |
| Išorinis ⌀ D | 49,5 mm | |
| Naudingasis ilgis L1 | 61,5 mm | |
| L2 | 29,5 mm | |
| Reguliuojama ilgis V | 10 mm | |
| Sriegis M | M5 | |
| Produkto rūšis | Hidraulinis patronas |
| Produkto numeris | 302043 6 | |
| EAN / GTIN | 4062406544317 | |
| Gamintojo numeris | 302043 6 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |