Hydro-Dehn spännchuck BASIC kort, smal, form ADB, SK 40, Spännhylsa D1: 6mm

Article no.: 302043 6
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
2 styck i lager

Select article variation and quantity

Spännhylsa D1 (mm) Price per 1 st. (incl. VAT)

Availability

  • Hållare norm: ISO 7388-1
  • Form: ADB
  • Invändig: ja, med max. 80 bar
  • Balanseringskvalitet G vid varvtal: G 2,5 vid 25000 min-1
  • Rundgångsnoggrannhet: ≤ 3

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Spännhylsa D1 6 mm
fäste SK 40
Hållare norm ISO 7388-1
Form ADB
Invändig ja, med max. 80 bar
Balanseringskvalitet G vid varvtal G 2,5 vid 25000 min-1
Rundgångsnoggrannhet ≤ 3 µm
Bearbetningsstrategi HSC
utkragningslängd A-mått 80,5 mm
⌀ D2 26 mm
Utvändig-⌀ D 49,5 mm
Effektiv längd L1 61,5 mm
L2 29,5 mm
justersträcka V 10 mm
gängaM M5
Produktslag Hydro-expansionsspännchuck

Identification & Classification

Artikkelkode 302043 6
EAN / GTIN 4062406544317
Manufacturer number 302043 6
Manufacturer/responsible person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beskrivelse

Utförande:

  • Rundgång ≤ 3 µm.
  • Med RFID/Balluffchip-hål.
  • Axiell längdjustering (justermån 10 mm) möjlig.
  • Flexibel genom att reducerhylsor kan användas.
  • Kylvätsketryck upp till 80 bar.

Användningsdata:

För borrning, brotschning och finfräsning

Specialtillbehör:

Anslagsskruv för direkt inspänning resp. användning av reduceringshylsor på begäran.
Dragtappar (AB) nr 308600308806, AB-spännyckel nr 308810308830, storlek 12; 20; 32: reduceringshylsa nr 302135302187.

Warning:

Avsedd användning
  • Hydraulisk expansionschuck GARANT Basic för fastspänning av rotationssymmetriska verktyg.
  • För användning inom industri.
  • Observera det minsta fastspänningsdjupet.
  • Följ avvikande ritningsuppgifter om specialkonstruktioner används.

Olämplig användning
  • Använd inte i områden med explosionsrisk.
  • Använd inte lampan i områden med höga halter av damm, brännbara gaser, ångor eller lösningsmedel.
  • Kombinera inte förlängningar.