{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Span-⌀ D1 | 6 mm | |
Opname | SK 40 | |
Opnamenorm | ISO 7388-1 | |
Vorm | ADB | |
Inwendige koeling | ja, met max. 80 bar | |
Balanceerkwaliteit G bij toerental | G 2,5 bij 25000 min-1 | |
Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 3 µm | |
Verspaningsstrategie | HSC | |
Afkoppellengte A-maat | 80,5 mm | |
⌀ D2 | 26 mm | |
Buiten-⌀ D | 49,5 mm | |
Nuttige lengte L1 | 61,5 mm | |
L2 | 29,5 mm | |
Verstelafstand V | 10 mm | |
Schroefdraad M | M5 | |
Producttype | Hydrohouder |
Artikelnummer | 302043 6 | |
EAN/GTIN | 4062406544317 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Hydrodehn-spanhouder BASIC kort, slank, vorm ADB 6 mm
op aanvraag
Op voorraad
22 stuks direct leverbaar
€ 299,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
6 stuks direct leverbaar
€ 374,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
⌀ D2 | 26 | 26 |
Opnamenorm | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 |
Buiten-⌀ D | 49,5 | 49,5 |
Vorm | ADB | ADB |
Nuttige lengte L1 | 61,5 | 61,5 |
Verstelafstand V | 10 | 10 |
Producttype | Hydrohouder | Hydrohouder |